GOUPILLE FENDUE DIN 94

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goupille fendue DIN 94 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 100 mm, 32 mm, 40 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, dans divers diamètres : 1.6 mm, 3.2 mm, 4 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 94.

Filter



DIN 94 – Goupille fendue

La norme DIN 94 désigne des goupilles fendues, aussi appelées goupilles bêta ou goupilles de sécurité selon leur usage. Elles sont insérées dans un trou transversal percé à travers une vis, un axe ou un autre élément de fixation. Après insertion, les deux branches peuvent être écartées ou repliées afin de limiter le retrait accidentel de la goupille et de maintenir l’assemblage en place.


Dimensions et montage : le diamètre et la longueur doivent correspondre au trou, à l’épaisseur de l’assemblage et au dégagement disponible pour replier les branches. La matière et la finition sont choisies selon les contraintes de corrosion et d’utilisation. Il est important de ne pas remplacer une goupille par une référence de diamètre ou de longueur approximative, car un mauvais ajustement peut réduire l’efficacité du verrouillage.


Applications : les goupilles DIN 94 sont utilisées avec des écrous crénelés, des axes et des liaisons mécaniques nécessitant un dispositif de retenue simple et visible. Pour les assemblages soumis à des efforts importants ou à des exigences de sécurité spécifiques, la méthode de fixation doit être validée par le concepteur. Inspectez la goupille lors de la maintenance et remplacez-la si elle est déformée, corrodée ou déjà détériorée.