DOUILLE POUR POULIE ALTERNATEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 douille pour poulie alternateur pour professionnels.
Filter



Outils pour poulie d'alternateur : déposez et reposez les poulies à roue libre sans les abîmer

Les outils pour poulie d'alternateur sont des jeux d'outils spécifiques qui permettent de desserrer et de serrer la vis centrale d'une poulie d'alternateur, notamment les poulies à roue libre ou débrayables. Ils combinent des embouts adaptés aux différents profils de vis (TX, XZN) et un adaptateur strié qui bloque la poulie pour l'empêcher de tourner. Dans la gamme Würth, on trouve un kit de 4 pièces pour poulies de courroie striée ou trapézoïdale et un kit de démontage pour alternateurs à poulie double. Mécaniciens automobiles et techniciens d'atelier les utilisent pour intervenir sur l'alternateur posé ou déposé.


La petite anecdote sur ce type de produits

La poulie d'alternateur à roue libre, ou découpleur, est apparue pour absorber les à-coups de rotation du vilebrequin, notamment sur les moteurs diesel modernes. Elle s'intercale entre la courroie et l'arbre de l'alternateur : un mécanisme de roue libre transmet l'effort dans un sens et le coupe dans l'autre, ce qui réduit les vibrations et prolonge la durée de vie de la courroie. Revers de la médaille : sa vis centrale, souvent à empreinte interne spéciale, est serrée à un couple élevé, et la poulie est difficile à bloquer avec un outil standard. L'outillage dédié répond à ce problème. Un embout adapté engage l'arbre de l'alternateur pendant qu'un adaptateur strié verrouille la poulie, ce qui évite de forcer sur la courroie ou de déformer les pièces, et rend l'intervention plus rapide et plus sûre.


Les points forts de ce type de produits

  • Outils dédiés aux poulies à roue libre qui évitent d'endommager l'alternateur ou la poulie
  • Embouts TX et XZN pour s'adapter à différents profils de vis internes
  • Adaptateur strié qui verrouille la poulie pendant le serrage ou le desserrage de la vis centrale
  • Intervention possible sur l'alternateur posé ou déposé, pour gagner du temps en atelier
  • Contrôle des raccords à vis de la poulie après intervention grâce aux outils adaptés
  • Kit de démontage spécifique pour alternateurs à poulie double
  • Coffret ou rangement compact qui regroupe toutes les pièces nécessaires
  • Gain de temps et de fiabilité par rapport à un blocage de fortune avec une pince ou un tournevis

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Nombre de pièces du kit de poulie de courroie striée/trapézoïdale : 4 pièces
  • Poids du kit de 4 pièces : environ 416 g
  • Embouts : TX et XZN pour différents profils internes de vis
  • Adaptateur : strié pour le blocage de la poulie
  • Dimensions du kit de démontage pour poulie double : 195 x 70 x 35 mm
  • Poids du kit de démontage pour poulie double : environ 577 g
  • Compatibilité : poulies à roue libre à courroie striée ou trapézoïdale sur certains véhicules d'origine européenne, à vérifier selon la fiche
  • Entraînements : douilles, clés et cliquets du commerce selon les montages
  • Matière : acier traité pour résister aux couples de serrage élevés des vis de poulie

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Remplacement de la poulie à roue libre d'alternateur en atelier de mécanique automobile
  • Remplacement de l'alternateur ou de la courroie accessoire lorsque la poulie doit être déposée
  • Diagnostic de bruits ou de vibrations liés à la poulie d'alternateur
  • Maintenance de véhicules de flotte, de véhicules utilitaires et de poids lourds
  • Opérations sur alternateur posé, lorsque l'accès est limité dans le compartiment moteur
  • Travail en garage indépendant, en atelier de flotte ou en concession sur des véhicules récents équipés de poulies débrayables

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la compatibilité de l'outil avec le véhicule et le type de poulie avant l'intervention
  • Débrancher la batterie avant d'intervenir sur l'alternateur
  • Verrouiller la poulie avec l'adaptateur strié avant de desserrer la vis centrale
  • Appliquer un couple de serrage conforme aux données constructeur pour la vis de la poulie
  • Contrôler l'état de la courroie et du tendeur pendant l'opération
  • Tester la roue libre à la main après remontage, dans le sens de rotation autorisé
  • Ranger les embouts dans leur logement pour éviter les pertes
  • Ne jamais utiliser l'outil comme levier et éviter les rallonges qui dépassent le couple admissible de l'embout

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'outilContenuApplicationDimensions / poidsParticularité
Kit d'outils pour poulie de courroie striée/trapézoïdale 4 pièces Pose et dépose de la poulie à roue libre Environ 416 g Embouts TX et XZN, adaptateur strié
Kit de démontage pour alternateurs à poulie double Kit de démontage Poulies doubles d'alternateurs 195 x 70 x 35 mm, 577 g Dédié aux poulies doubles