NETTOYANT JANTES ALU SANS FROTTER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 nettoyant jantes alu sans frotter pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Tensio-actif alcalin, Mélange d'agents de surface et de composés complexes sélectionnés, de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 1 L, 20 L,... et de différents types de conditionnement.
Filter

Le nettoyant jantes alu sans frotter révolutionne l'entretien automobile grâce à sa formule innovante qui élimine efficacement la saleté et les résidus de frein sans nécessiter d'effort physique intense. Ce produit se distingue par sa capacité à redonner brillance et éclat aux jantes en aluminium, tout en garantissant une protection contre les agressions futures. Adapté pour les véhicules de tous types, le nettoyant jantes alu sans frotter trouve son application tant chez les professionnels de l'automobile que chez les passionnés désirant maintenir l'aspect esthétique de leur véhicule. Sa facilité d'utilisation et son efficacité rapide en font un choix privilégié pour le nettoyage des jantes, permettant ainsi de préserver la beauté et la valeur des voitures sans compromettre le temps et l'effort de l'utilisateur.