COLLE POUR GRANIT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 colle pour granit pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Adhésif réactif PUR bi-composant, Polymère modifié silane,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 18.8 ml, 19 ml, 290 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Collez durablement le granit avec des colles haute résistance adaptées aux professionnels

Les colles pour granit Würth sont des solutions innovantes et performantes pour les professionnels du bâtiment et de la décoration. Ces colles offrent une haute résistance, une bonne adhérence et une durabilité optimale sur différents types de matériaux, tels que le granit mais également le marbre, le béton, le plâtre, le bois ou le métal.


Le granit est utilisé dans divers domaines d'applications :

  • L'art funéraire : le granit est utilisé pour la fabrication de monuments, de stèles et de plaques commémoratives.
  • Le bâtiment : le granit est employé comme pierre de taille, comme revêtement mural ou comme élément décoratif (escaliers, cheminées, plans de travail de cuisine, etc.).
  • La voirie et l'aménagement extérieur : le granit sert à la réalisation de pavés, de bordures, de dalles ou de mobilier urbain.


Dans certaines situations, vous devrez procéder à des opérations de collage sur du granit. Würth vous propose diverses colles compatibles au collage sur le granit. Focus sur deux produits incontournables de cette gamme :

  • La colle structurale cyanoacrylate Klebfix, qui permet de coller rapidement et efficacement des éléments en pierre naturelle ou artificielle, ainsi que d'autres matériaux comme le verre, la céramique, le caoutchouc ou le plastique. Cette colle est facile à appliquer grâce à son conditionnement en stylo avec un embout fin et précis. Elle a une durée de stockage de 15 mois à température ambiante et une température de mise en œuvre minimale de 5 °C.
  • La colle bi-composants PUR pour menuiserie aluminium, qui est idéale pour assembler des profilés en aluminium avec des panneaux décoratifs, des pierres naturelles ou des plastiques renforcés. Cette colle a une excellente résistance mécanique et thermique, ainsi qu'une bonne résistance aux intempéries et aux UV. Elle se présente sous la forme d'une cartouche de 380 ml avec un mélangeur statique et un pistolet applicateur. Elle a une dureté shore D de 85 et une température de mise en œuvre comprise entre 10 et 30 °C.


Les caractéristiques courantes des colles pour granit

  • Colles professionnelles formulées pour le collage du granit et autres pierres naturelles (marbre, pierre artificielle…), assurant haute résistance et durabilité.
  • Technologies disponibles :
    • Cyanoacrylate (Klebfix) : collage rapide, transparent, idéal pour petites surfaces, réparations précises, détails ou finitions en granit (ex. monuments funéraires, objets décoratifs).
    • Colle polyuréthane (PU haute résistance, Multi Fibre PU) : adaptée à l’assemblage structurel (dalles, plans de travail, escaliers, éléments déco, pavés, voiries), excellente tenue en extérieur et contre l’humidité.
    • Colle bi-composant PUR (pour menuiserie alu/métal/pierre) : idéale en assemblage mixte aluminium/pierre, résistance maximale mécanique et thermique, pour zones exigeantes (chantiers, façade, industrie).
    • Mastic-colle hybride polymère SMP : polyvalence, élasticité/flexibilité, permet collage sur granit, pierre, carrelage, bois, métal, panneaux etc., bonne tenue aux chocs et variations de température.
  • Formats : cartouche 18,8 à 310 ml (application pistolet ou stylo), cartouches bi-composants (380 ml) pour montages professionnels et chantiers volumineux.
  • Résistances chimiques et thermiques élevées, UV/intempéries (PU, hybrides), séchage rapide (cyanoacrylate), compatibility universelle pierre/métal/plastiques selon système.
  • Applications : bâtiment/déco (escalier, plan, revêtement, pavage, monument funéraire…), mobilier urbain, panneau, fixation murale, éléments métalliques sur granit, etc.
  • Conseil : nettoyer, sécher, dégraisser soigneusement les surfaces avant collage, choisir la technologie selon l’usage (structurel ou ponctuel, intérieur/extérieur).


Tableau comparatif des colles pour granit Würth

Produit / Type Base chimique Format Compatibilité Points forts Applications types
Klebfix cyanoacrylate Cyanoacrylate 18,8–30 ml stylo, tube Pierre nat./artif., métal, céramique, plastique Collage rapide, transparent, détail Réparations, finition, monument, petite surface
Colle polyuréthane PU/Multi Fibre PU mono/bi-composant 310 ml (cartouche) Pierre nat./marbre/granit, béton, bois, métal Haute résistance, joint élastique, structurel Plan de travail, dalle, façade, extérieur
Colle bi-composant PUR PUR bi-composant 380 ml (cartouche mixte) Alu, pierres nat., GFRP, métal/panneaux Résistance structurelle/thermique/UV Menuiserie aluminium/granit, industrie, façade
Mastic-colle SMP Sprint Polymère MS (SMP) 290 ml Pierre, béton, métal, carrelage, bois, etc. Polyvalence, élasticité, bonne tenue Assemblages mixtes, extérieur, collage souple

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quels critères techniques prendre en compte pour une colle pour granit ?

Prioriser la compatibilité de la colle avec le granit naturel (et pierre non absorbante), le pouvoir d’adhérence, la résistance aux contraintes mécaniques, à la température (gel/dégel, chaleur), aux UV si usage extérieur, le classement normatif (ex EN 12004, classes C1, C2, TE ou S1 selon rigidité/flexibilité), ainsi que le temps ouvert et la tenue en verticale (glissement).

Quelles technologies de colle pour granit propose Würth France ?

Würth France offre plusieurs technologies adaptées au granit : cyanoacrylate pour réparations rapides et finitions, colles polyuréthane mono ou bicomposant pour applications structurelles ou extérieures, adhésifs hybrides polymère (SMP/MS) pour flexibilité, et colles à base de ciment modifiées par résines pour poses de pierres naturelles et grands formats.

Comment choisir entre colle mono- ou bi-composant pour granit ?

Une colle monocoposant est plus simple à mettre en œuvre, utile pour petites surfaces ou réparations. Une bi-composant (PUR, polyester, résine) est nécessaire lorsque l’on exige une résistance mécanique élevée, tenue thermique, chimique ou lorsque les surfaces adjacentes sont différentes (métal/pierre, pierre/verre).

Quels supports conviennent pour une colle pour granit chez Würth ?

Supports massifs comme béton, pierres naturelles, chapes ciment, supports métalliques (aluminium, acier inoxydable), surfaces mixtes (panneaux composites), et surfaces exposées à l’eau ou à l’humidité. Les colles à base de ciment ou résine PUR conviennent aussi aux chapes chauffantes et façades extérieures.

Quelles conditions de température et d’humidité pour appliquer une colle pour granit ?

Température minimum généralement autour de +5 °C pour activation correcte, certaines colles PUR ou SMP nécessitent de +10 °C. L’humidité relative modérée est préférable et le support doit être sec. En extérieur, éviter pose sous pluie ou gel, protéger durant la prise.

Performances & normes

Quels sont les classements normatifs utiles (EN 12004, etc.) ?

EN 12004 pour les adhésifs de carrelage, avec classement C1 (adhérence standard), C2 (adhérence améliorée). Lettres associées : T (tenue au glissement), E (temps ouvert prolongé). Pour flexibilité, ajouter S1 ou S2 selon la déformabilité. Ces normes assurent adéquation technique sur chantier.

Quel temps ouvert est recommandé pour la pose de dalles de granit ?

Un temps ouvert prolongé (E selon EN 12004) facilite le réglage des dalles lourdes ou grands formats. Sur supports inclinés ou en façade, un temps ouvert ≥ 20-30 minutes permet d’éviter que la colle ne sèche partiellement avant ajustement.

Comment évaluer la résistance mécanique d’une colle pour granit ?

Consulter les données techniques : résistance à la traction, cisaillement, flexion, module d’élasticité. Les colles bi-composant PUR ou polyester durci délivrent souvent une résistance élevée, impérative pour charges, sols, escaliers ou bords exposés.

Quelles exigences thermiques et aux intempéries pour une colle destinée à l’extérieur ?

Résistance aux UV pour éviter jaunissement ou perte de performance ; tolérance au gel/dégel et à la pluie ; efficacité dans des plages de température larges. Pour surfaces exposées, privilégier des colles à base de polyuréthane ou hybrides qui offrent ces caractéristiques.

Mise en œuvre & application

Comment préparer la surface de granit avant collage ?

La surface doit être propre, exempte de poussière, graisse, dessiccation, produits anti-adhérents. Si poli, un léger ponçage mat peut améliorer l’adhérence. Le support doit être plan, rigide, et les surfaces adjacentes compatibles physiquement avec les dilatations du granit.

Quelle quantité de colle appliquer selon l’épaisseur et le format du granit ?

Pour dalles lourdes et grands formats, appliquer une couche pleine‐colle ou au moins double encollage pour assurer contact total. Épaisseurs typiques : 3-5 mm pour poses classiques ; plus si support irrégulier ou pierre épaisse pour éviter vides.

Délais de prise, séchage et durcissement : que prévoir ?

Temps de préréglage ou ajustage rapide (quelques minutes à 30 mn selon colle). Durcissement complet souvent 24 heures ou plus selon température, épaisseur, hygrométrie. Pour jointoiement, passage, usage doux/fort selon fiche technique.

Quels outils et accessoires nécessaires pour appliquer une colle pour granit ?

Pistolet adapté pour cartouche ou bi-composant, spatule crantée (taille adaptée au format, ex : dents 6-10 mm ou plus), malaxeur pour poudre-colle, mélangeur statique pour bi-composant, racloir, éponges, niveau, cale de pose, éventuellement serres-joint pour réglage.

Quelles précautions de sécurité lors de l’utilisation de colles pour granit ?

Utiliser équipements de protection : gants résistants aux solvants ou isocyanates, lunettes, ventilation adéquate. Respecter les fiches de données de sécurité : éviter contact peau/yeux, inhalation de vapeurs, stockage à l’abri de la chaleur ou du gel.

Comment stocker les colles pour granit pour préserver leurs performances ?

Stocker dans emballage d'origine scellé, dans une pièce sèche, tempérée entre +5 °C et +25 °C selon produit. Éviter l'exposition directe au soleil ou à l’humidité. Vérifier date de fabrication, respecter durée de vie avant ouverture et après mélange pour bi-composants.

Applications spécifiques

La colle pour granit convient-elle pour des façades ventilées ou panneaux composites ?

Oui, mais il faut choisir une colle bi-composant ou hybride offrant forte adhérence, résistance thermique, flexibilité et tenue aux UV. La colle doit pouvoir contacter les éléments supports en métal ou composites et résister aux dilatations dues aux écarts de température.

Peut-on utiliser la même colle pour le granit intérieur et extérieur ?

Pas toujours : pour l’intérieur, la priorité est sur l’esthétique, séchage rapide, transparence. Pour l’extérieur, les critères de résistance aux intempéries, UV, gel-dégel et stabilité dimensionnelle sont essentiels. Vérifier que le produit est certifié pour usage extérieur.

Comment éviter les fissures ou les cloques après installation du granit ?

Garantie d’un support rigide, uniforme, bien préparé ; colle adaptée à la flexibilité exigée ; appliquer la colle pleine surface ou double encollage ; respecter les temps de prise et durcissement du fabricant ; ne pas charger prématurément la surface, éviter les chocs thermiques brusques.

L’entretien après pose : comment nettoyer sans endommager la colle ou le granit ?

Utiliser des nettoyants neutres ou légèrement alcalins, sans acide fort ni base forte. Éviter produits abrasifs. Laver à l’eau claire après rinçage du produit nettoyant. Protéger la surface des projections d’eau stagnante si la colle ou le joint ne sont pas totalement imperméables.