TÉ MULTICOUCHE 32

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 té multicouche 32 pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1 1/4 pouce, 1/2 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 109 mm, 114 mm, 119 mm,..., diamètres de tube : 20 mm, 26 mm, 32 mm,..., et différentes matières : Acier inoxydable / plastique, Fluorure de polyvinylidène PVDF.
Filter

Le té multicouche 32 constitue une solution robuste et polyvalente dans le domaine de la plomberie et du chauffage. Grâce à sa conception innovante, le té multicouche 32 assure une étanchéité parfaite et une durabilité exceptionnelle, rendant les installations plus sûres et moins susceptibles de subir des dégradations au fil du temps. Son adaptabilité aux systèmes de chauffage par le sol et aux circuits d'eau chaude et froide en fait un choix privilégié pour les professionnels. De plus, le té multicouche 32 facilite une installation rapide et efficace, permettant une mise en œuvre sans souci dans divers environnements, tels que des bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels. Ce produit est donc essentiel pour ceux qui recherchent une solution fiable dans la réalisation de leurs projets de plomberie et de chauffage.