DISQUE ABRASIF 180 MM POUR PONÇAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 disque abrasif 180 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres, de différentes couleurs, de différents grains : 60, 36, 120,... et de différentes formes.
Filter


Disque abrasif 180 mm : meulez efficacement vos surfaces métalliques pour un fini impeccable

Un disque abrasif de 180 mm est un outil de coupe circulaire utilisé principalement dans les secteurs industriels pour le ponçage, le polissage et la finition de surfaces. Conçu pour être monté sur des meuleuses d'angle ou des ponceuses, il est utilisé pour travailler sur divers matériaux tels que le métal, le bois et le plastique. Grâce à sa surface abrasive, il permet d'enlever les imperfections, de lisser les surfaces rugueuses et de préparer les matériaux pour d'autres traitements. Sa taille de 180 mm le rend adapté pour des applications nécessitant une couverture de surface plus large.

Points forts des disques abrasifs 180 mm

Les disques abrasifs de 180 mm de Würth sont conçus pour offrir une performance optimale et une durabilité accrue. Grâce à leur conception avancée, ils permettent une coupe rapide et précise, réduisant ainsi le temps de travail. Leur polyvalence est un atout majeur, car ils peuvent être utilisés sur une variété de matériaux tels que le métal, l'acier inoxydable, et d'autres surfaces difficiles. De plus, la qualité supérieure des matériaux utilisés garantit une résistance à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du disque.

Caractéristiques importantes des disques abrasifs 180 mm

Les disques abrasifs de 180 mm se distinguent par leurs dimensions précises qui assurent une compatibilité parfaite avec les meuleuses d'angle de taille correspondante. Ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux robustes comme l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, offrant une capacité de coupe efficace. Disponibles en plusieurs grains, ils permettent de choisir le niveau de finition souhaité, du dégrossissage au polissage fin. Ces disques respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque pour les professionnels.

Domaines d'applications courants des disques abrasifs 180 mm

Les disques abrasifs de 180 mm sont largement utilisés dans des secteurs tels que la métallurgie, la construction, et la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour des tâches comme le découpage de tuyaux métalliques, le ponçage de surfaces métalliques, et la préparation de surfaces avant soudure. Leur efficacité sur divers matériaux en fait un outil indispensable pour les professionnels cherchant à optimiser leur productivité.

Conseils d'utilisation des disques abrasifs 180 mm

Pour garantir une utilisation optimale des disques abrasifs de 180 mm, il est essentiel de s'assurer qu'ils sont correctement montés sur l'outil électrique approprié. Toujours porter des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures. Vérifier régulièrement l'état du disque pour détecter tout signe d'usure excessive ou de dommage. Enfin, respecter les recommandations du fabricant concernant la vitesse maximale de rotation pour éviter tout risque d'accident.