ABRASIF POUR PONCEUSE
Abrasifs pour ponceuse : poncez, dégrossissez et finissez bois, métal et carrosserie
Les abrasifs pour ponceuse regroupent les bandes, rouleaux, disques et feuilles qui équipent les ponceuses à bande, excentriques, orbitales, girafes et pneumatiques. Un grain minéral (corindon, zirconium, céramique, carbure de silicium) est collé sur un support papier, toile, tissu polyester, mousse ou non-tissé. Les grains vont de 36 à 4 000 selon la finition recherchée, en diamètres de 115 à 200 mm pour les disques et en largeurs de 10 à 115 mm pour les bandes. Menuisiers, carrossiers, peintres, métalliers et plaquistes les utilisent pour dégrossir, lisser, matir ou polir toutes sortes de surfaces.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les premiers abrasifs étaient du sable ou des coquillages broyés collés sur du parchemin : on en trouve des traces dès le XIIIe siècle en Chine. Le papier de verre moderne a ensuite été industrialisé au XIXe siècle, quand les fabricants ont appris à enduire de façon régulière des feuilles avec des grains classés par taille. Aujourd'hui, la taille du grain est exprimée par un nombre : plus il est petit, plus le grain est gros, donc plus l'abrasion est agressive. Le préfixe P indique la norme européenne de calibrage. Les grains céramique et zirconium, très durs, se fracturent progressivement et révèlent de nouvelles arêtes de coupe, tandis que les abrasifs non-tissés à base de fibres de nylon matent sans enlever beaucoup de matière. Les structures ouvertes, dites à poudre dispersée, limitent l'encrassement sur les peintures et les bois résineux.
Les points forts de ce type de produits
- Un large choix de supports et de grains pour couvrir tous les travaux, du dégrossissage à la finition miroir
- Des formats adaptés à chaque machine : bandes sans fin, rouleaux de 25 m, disques de 115 à 200 mm, feuilles de 280 x 230 mm
- Des abrasifs antistatiques à dispersion semi-ouverte qui limitent l'encrassement sur le bois et la peinture
- Des grains céramique et zirconium pour travailler les métaux avec un faible échauffement et une grande longévité
- Des disques auto-agrippants à perforations multiples pour une aspiration efficace des poussières
- Des versions mousse, nylon et non-tissé pour le ponçage des surfaces galbées et la finition
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Grain : de 36 à 4 000 selon l'abrasif, avec des finitions de surface de 240 à 4 000 pour les polissages fins
- Diamètre des disques : de 115 à 200 mm, dont les formats courants de 125 et 150 mm pour ponceuses excentriques
- Largeur x longueur des bandes : de 10 x 330 mm à 100 x 2 000 mm, et rouleaux de 115 mm x 25 m
- Minéraux abrasifs : corindon normal et supérieur, alumine, carbure de silicium, corindon zirconien, grain céramique, carbure de tungstène
- Supports : papier A, B, C, D ou F, tissu polyester, toile de coton, mousse, non-tissé nylon
- Design de grain : grossier, moyen, fin ou très fin ; formes en arc, barrette, rondelle ou rouleau
- Machines adaptées : de nombreux modèles de ponceuses à bande, de ponceuses de chant et de machines à contacts fixes
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Ponçage du bois massif, des panneaux MDF, OSB et contreplaqués en menuiserie et agencement
- Préparation de carrosserie : ponçage à sec ou à l'eau avant mastic, apprêt et peinture
- Dégrossissage, meulage de soudures et finition de l'inox en métallerie et tuyauterie
- Ponçage de plâtre, d'enduit et de peinture avant réfection en bâtiment
- Matage et polissage de surfaces métalliques, plastiques ou composites
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez le grain en fonction de l'étape : gros grain pour dégrossir, grain moyen pour lisser, grain fin pour la finition
- Progressez par paliers de grain successifs, sans sauter plus de deux paliers, pour effacer les rayures de l'étape précédente
- Adaptez le format et le système de fixation à la machine (auto-agrippant, bande sans fin, rouleau à découper)
- Évitez d'appuyer excessivement : le poids de la machine suffit, au risque sinon de chauffer et d'encrasser l'abrasif
- Remplacez l'abrasif dès qu'il s'use ou s'encrasse, plutôt que d'augmenter la pression
- Raccordez la ponceuse à une aspiration et portez lunettes, masque et protections auditives
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'abrasif | Format / dimensions | Minéral / support | Grains courants | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Bandes abrasives pour ponceuse à ruban | 100 x 620 à 100 x 2 000 mm | Corindon, papier F antistatique | P60 à P180 | Bois et panneaux |
| Courroies zirconium ou céramique | 100 x 920 à 150 mm de large | Zirconium ou céramique, tissu polyester | 36 à 120 | Métaux et inox |
| Rouleaux de ponçage | 115 mm x 25 m | Corindon, toile de coton | Selon référence | Débit à la demande en atelier |
| Disques pour ponceuse excentrique | 125 et 150 mm | Corindon ou carbure de silicium, perforés | P40 à P2000 | Carrosserie, bois, peinture |
| Disques mousse et nylon | 115 à 200 mm | Mousse, nylon, non-tissé | Fin à très fin | Finition, matage, polissage |
| Meules pour touret | Ø 150 à 200 mm | Corindon ou carbure de silicium | Selon référence | Affûtage et ébavurage |
| Feuilles et bandes de papier abrasif | 280 x 230 mm, bandes 10 x 330 mm | Papier, carbure de silicium | 240 à 4 000 | Finitions fines et ponceuse pneumatique |