DISQUE MEULEUSE 230 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 51 disque meuleuse 230 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, 115 mm,..., de segments de : 16 PCS, 10 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Béton,..., de différents types : Disques diamant, Disques à tronçonner agglomérés, Meules à ébarber et disques à meuler,..., et convenant notamment aux normes EN : 12413, 13236.
Le disque meuleuse 230 mm se distingue par sa polyvalence et sa capacité à effectuer des coupes précises sur une gamme étendue de matériaux. Conçu pour s'adapter aux meuleuses d'angle de grande taille, ce disque offre une performance optimale dans des applications telles que la coupe de métaux, la taille de la pierre ou le tronçonnage de matériaux de construction. Grâce à sa dimension de 230 mm, il permet un travail rapide et efficace sur de grandes surfaces, réduisant ainsi le temps d'exécution. Le disque meuleuse 230 mm est également reconnu pour sa durabilité, grâce à des matériaux de fabrication de haute qualité qui résistent à l'usure et à la chaleur, garantissant ainsi une longue durée de vie même dans les conditions les plus exigeantes. En résumé, ce disque est un outil pour les professionnels cherchant efficacité et fiabilité dans leurs projets de coupe.