CHEVILLE POUR PLAFOND CREUX

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 cheville pour plafond creux pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres variables : M4/4 mm, M5/5 mm, M6/6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 130 mm, 50 mm,....

Filter


Cheville pour plafond creux : garantissez une fixation sécurisée et fiable dans les structures légères

Une cheville pour plafond creux est un dispositif de fixation conçu spécifiquement pour les plafonds constitués de matériaux creux ou légers, tels que le placoplâtre ou le béton cellulaire. Elle permet de sécuriser des charges légères à moyennes en s'ancrant solidement derrière le matériau, assurant une répartition uniforme du poids. Utilisée dans divers secteurs professionnels, elle est essentielle pour installer des équipements tels que des luminaires ou des systèmes de ventilation, garantissant une fixation fiable et durable sans endommager la structure du plafond.

Points forts des chevilles pour plafond creux

Les chevilles pour plafond creux Würth sont conçues pour offrir une fixation sécurisée et fiable dans des matériaux tels que le plâtre, le béton cellulaire ou les panneaux de fibres. Elles garantissent une installation rapide et facile grâce à leur conception innovante. La qualité supérieure des matériaux utilisés assure une résistance accrue à la traction et à la charge, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques importantes des chevilles pour plafond creux

Ces chevilles sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents besoins, généralement de 4 à 16 mm de diamètre. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que le nylon renforcé ou l'acier zingué, offrant une durabilité exceptionnelle. Les chevilles respectent souvent les normes de sécurité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation en toute confiance. La couleur des chevilles peut varier, mais elle est souvent neutre pour s'intégrer discrètement à l'environnement.

Domaines d'applications courants des chevilles pour plafond creux

Ces chevilles sont idéales pour la fixation de luminaires, de rails de rideaux, de panneaux acoustiques et de divers éléments décoratifs sur des plafonds creux. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la rénovation et de l'aménagement intérieur, où la fiabilité et la sécurité des fixations sont primordiales.

Conseils d'utilisation des chevilles pour plafond creux

Pour une installation optimale, il est recommandé de percer un trou de diamètre adéquat en fonction de la taille de la cheville choisie. Insérez ensuite la cheville avec précaution et serrez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Assurez-vous que la charge à suspendre ne dépasse pas la capacité maximale indiquée pour la cheville. Enfin, vérifiez régulièrement la stabilité de la fixation pour garantir une sécurité continue.