RALLONGE / MANCHON DE TIGE FILETÉE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Rallonge / manchon de tige filetée M12 pour professionnels. Vous retrouverez des entretoises avec différentes formes de filetage : Filetage fin, Filetage métrique, différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... / M10, M12, M8,... et proposés dans différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,....

Filter


Rallongez vos structures métalliques avec précision et fiabilité

Une rallonge de tige filetée M12 est un composant utilisé pour prolonger la longueur d'une tige filetée de diamètre nominal M12. Elle est conçue pour s'adapter précisément aux filetages métriques standard M12, permettant une connexion sécurisée et stable entre deux tiges filetées. Utilisée principalement dans des applications industrielles et de construction, elle facilite le montage et l'assemblage de structures nécessitant une extension de tige filetée sans compromettre la résistance mécanique de l'ensemble.

Points forts des rallonges de tige filetée M12

Les rallonges de tige filetée M12 de Würth offrent une solution robuste et fiable pour les professionnels nécessitant une extension de longueur dans leurs installations. Elles sont conçues pour garantir une connexion solide et sécurisée, même sous des charges importantes. Leur conception précise assure une compatibilité parfaite avec d'autres éléments filetés de même dimension, facilitant ainsi le montage et le démontage.

Caractéristiques importantes des rallonges de tige filetée M12

Ces rallonges sont généralement fabriquées en acier galvanisé pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Elles sont disponibles en différentes longueurs, souvent comprises entre 100 mm et 1000 mm, pour s'adapter à divers besoins d'extension. Les rallonges respectent les normes ISO en matière de filetage, garantissant ainsi une interchangeabilité et une compatibilité maximales avec d'autres composants filetés.

Domaines d'applications courants des rallonges de tige filetée M12

Les rallonges de tige filetée M12 sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie mécanique et de l'installation industrielle. Elles sont idéales pour les structures métalliques, les systèmes de suspension et les installations électriques ou de plomberie nécessitant des connexions sécurisées et ajustables. Leur capacité à s'adapter à diverses configurations en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la flexibilité de leurs installations.

Conseils d'utilisation des rallonges de tige filetée M12

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de vérifier que les filets des rallonges et des composants associés sont exempts de saletés ou de dommages avant l'assemblage. Utilisez des outils appropriés pour serrer les connexions afin d'éviter d'endommager les filets. Lors de l'installation dans des environnements corrosifs, envisagez l'application d'un revêtement protecteur supplémentaire pour prolonger la durée de vie du produit.