RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 64 rondelle diamètre intérieur 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 16 mm, 10 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M24, M12, M16,..., de normes DIN : 125, 7349, 988,... et proposés dans divers types de formes : A, B, C,....
Filter

La rondelle avec un diamètre intérieur de 25 mm est un composant essentiel dans diverses applications d'assemblage et de fixation. Ce produit se distingue par sa polyvalence, permettant de répartir de manière homogène la charge d'un écrou ou d'une vis, évitant ainsi l'endommagement de la surface sous-jacente. Grâce à son diamètre intérieur précis, cette rondelle assure un ajustement parfait pour des applications nécessitant une grande précision, telles que dans les secteurs de la construction mécanique, de l'automobile ou encore dans l'électroménager. La robustesse et la durabilité de cette rondelle garantissent une fiabilité à long terme, offrant une solution optimale pour renforcer les assemblages et maintenir la stabilité des constructions. Concrètement, la rondelle de 25 mm de diamètre intérieur est un élément indispensable pour une vaste gamme d'applications industrielles , combinant précision, résistance et polyvalence.