EXTRACTEUR POUR ROULEMENT INTÉRIEUR
Extracteurs de roulement intérieur : déposez les roulements dans les alésages borgnes
Les extracteurs de roulement intérieur sont des outils de mécanique destinés à retirer des roulements, bagues, manchons et roulements pilotes installés dans des alésages, y compris lorsqu’un accès extérieur est limité. Leur principe consiste à engager des mors ou éléments d’expansion derrière la bague, puis à appliquer un effort axial contrôlé pour sortir la pièce sans détériorer son logement. La gamme étudiée comprend un kit compact de roulement pilote, des assortiments de broches et douilles, des kits spécialisés pour roulements de roue et une cloche d’extraction renforcée. Elle couvre aussi bien la réparation automobile que l’usage en presse d’atelier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les alésages borgnes illustrent tout l’intérêt d’un extracteur intérieur : une griffe extérieure ne peut pas toujours atteindre la bague, alors qu’un élément expansible peut se verrouiller par l’arrière. Le kit de roulement pilote est conçu pour travailler dans des espaces confinés où un marteau à inertie serait difficile à utiliser. À l’inverse, les jeux de douilles et plateaux transmettent l’effort sur une grande surface et conviennent au montage comme au démontage. Pour éviter les dommages, la pression doit toujours être appliquée sur la bonne bague : extérieure pour poser un roulement dans un logement, intérieure pour poser un roulement sur un arbre.
Les points forts de ce type de produits
- Dépose de roulements intérieurs dans les trous borgnes et les logements difficiles d’accès.
- Éléments d’expansion qui prennent appui derrière la pièce à extraire.
- Kits polyvalents pour roulements à aiguilles, roulements à billes, bagues et manchons.
- Solutions utilisables manuellement, avec presse d’atelier ou avec vérin hydraulique selon le kit.
- Kits spécialisés pour moyeux et roulements de roue, parfois directement sur le véhicule.
- Cloche renforcée avec fenêtres de visualisation pour surveiller l’alignement pendant l’extraction.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Kit roulement pilote : 7 pièces, manchon de support de 175 mm, éléments d’expansion pour diamètres intérieurs 12-17 et 19-22 mm.
- Jeu de broches et douilles : 33 pièces, manchons pour diamètres intérieurs 74/84 jusqu’aux diamètres extérieurs 100/110 mm, axes M12 à M18.
- Kit Mercedes Viano/Vito : 10 pièces, roulement de roue de 92 mm sur essieu arrière, sans dépose du capteur ABS.
- Kit XXL : 24 pièces pour grands roulements de roue à partir de 85 mm, axe M20 de 300 mm et nombreux manchons.
- Cloche renforcée : diamètre extérieur 178 mm, plage de diamètre 167 à 178 mm, fenêtres de visualisation.
- Poids des kits indiqués dans la gamme : environ 1,567 kg pour le kit pilote, 9 kg pour le jeu 33 pièces et plus de 12 kg pour les kits roue.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Réparation d’embrayage et dépose de roulements pilotes sur voitures et utilitaires.
- Remplacement de roulements et bagues en mécanique automobile.
- Dépose et montage de roulements de roue et moyeux, sur véhicule ou sur presse.
- Remplacement de silentblocs, manchons et bagues d’étanchéité avec les jeux de pression.
- Interventions de maintenance industrielle utilisant une presse d’atelier, un étau ou un dispositif hydraulique.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Mesurer le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et la profondeur du logement avant de sélectionner l’élément de prise.
- Positionner les mors ou manchons derrière la bague, puis vérifier qu’ils portent uniformément avant de mettre en tension.
- Lubrifier la broche selon la notice et serrer progressivement, sans à-coups ni rallonge non prévue.
- Pour la pose d’un roulement, appliquer la pression sur la bague correspondant à l’ajustement afin d’éviter de transmettre l’effort par les éléments roulants.
- Utiliser les fenêtres de visualisation pour contrôler l’alignement des composants dans une cloche.
- Porter les EPI adaptés et sécuriser la pièce ou le véhicule avant toute opération sous effort mécanique.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d’outil | Capacité / dimensions | Nombre de pièces | Effort / équipement | Application | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit roulement pilote | Ø intérieur 12-17 et 19-22 mm | 7 | Broche et expansion manuelle | Roulements pilotes en trou borgne | Accès confiné, support 175 mm |
| Jeu de broches et douilles | Ø int. 74/84 à Ø ext. 100/110 mm | 33 | Presse, étau ou hydraulique | Roulements, bagues, silentblocs | Manchons et axes M12 à M18 |
| Kit Viano/Vito | Roulement de roue Ø 92 mm | 10 | Broche M20 ou vérin | Essieu arrière | Sans dépose du capteur ABS |
| Kit roue XXL | Roulements à partir de 85 mm | 24 | Axe M20 ou vérin 17 t | Grands moyeux et roulements | Manchons et plaques multiples |
| Cloche renforcée | Ø 167-178 mm | 1 cloche | Outil de roulement compact | Roulements fortement grippés | Traverse renforcée et fenêtres |