FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 37 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Foret et mèche métal de diamètre 37 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 124 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, avec différentes formes de queues : Cône morse, différentes matières de coupe : HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le foret métal de diamètre 37 mm se distingue par sa capacité à percer avec précision et efficacité des métaux de différentes duretés. Conçu pour les professionnels exigeants, ce type de foret est idéal pour des applications dans la mécanique, la construction métallique et l'industrie, où des trous de 37 mm dans le métal sont nécessaires. Grâce à sa composition robuste, Le foret métal de diamètre 37 mm garantit une longévité accrue et une résistance à l'usure, assurant des performances constantes même dans les conditions les plus difficiles. Il est donc un choix privilégié pour des tâches exigeant précision et fiabilité, représentant une solution optimale pour les professionnels cherchant à maximiser leur efficacité et la qualité de leur travail.