FORET BOIS GROS DIAMÈTRE
Les forets bois gros diamètre sont des outils de perçage conçus pour réaliser des trous larges et précis dans le bois massif, les panneaux dérivés et certains matériaux de construction à base de bois. Ils répondent aux besoins des métiers exigeant des perçages nets, rapides et réguliers. Leur finalité est de faciliter le passage de gaines, câbles, tuyaux, fixations ou ferrures, tout en limitant les éclats et les efforts de perçage. Les caractéristiques attendues portent sur une excellente capacité de coupe, un bon centrage, une évacuation efficace des copeaux et une géométrie adaptée aux diamètres importants pour conserver stabilité et précision. Ce type de foret est particulièrement utilisé en charpente, menuiserie, agencement, ossature bois et installation technique du bâtiment. Le choix du diamètre, de la longueur utile, du type de queue et de la qualité d’acier est déterminant pour obtenir un perçage propre, durable et compatible avec les cadences de chantier.