ÉCROU BORGNE M3

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou borgne M3 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 3 mm, 4 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M3, M4,..., de matières diverses : Laiton, Acier, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Rond, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M3 est un élément de fixation incontournable dans divers domaines d'applications, notamment dans la mécanique, l'électronique, et l'assemblage de structures légères. Conçu pour offrir une finition soignée et une protection contre les éléments extérieurs, l'écrou borgne M3 se distingue par sa capacité à masquer entièrement la tige filetée, évitant ainsi l'accumulation de saletés ou la corrosion. Sa taille, adaptée aux petites vis de diamètre 3 mm, en fait un choix privilégié pour les projets nécessitant précision et fiabilité. L'écrou borgne M3 assure également une meilleure résistance aux vibrations, ce qui garantit une fixation solide et durable. Son utilisation est essentielle dans la fabrication de matériel électronique et de petits mécanismes, où la sécurité et la propreté sont primordiales.