SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Scie cloche pour béton diamètre 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 50 mm, 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 30 mm, 35 mm, 40 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour béton de diamètre 50 mm est un outil de perçage circulaire conçu pour réaliser des ouvertures nettes et précises dans les matériaux minéraux, comme le béton, la maçonnerie ou certains blocs de construction. Elle répond aux besoins des métiers du bâtiment, de l’installation technique et de la maintenance, lorsqu’il faut créer des passages pour gaines, conduits, câbles ou éléments de fixation. Ce type d’outil se distingue par sa robustesse, sa capacité à travailler dans des matériaux durs et son diamètre calibré pour des perçages réguliers. Les caractéristiques attendues portent sur la résistance de la denture, la stabilité de coupe, la précision du diamètre et la compatibilité avec les machines et systèmes de fixation adaptés aux chantiers. La scie cloche béton 50 mm trouve sa place dans les travaux d’électricité, de plomberie, de CVC et dans les interventions de second œuvre exigeant fiabilité, rendement et qualité d’exécution.