SHORT DE PEINTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Short de travail pour peintre et bermudas pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne, 65% polyester, 35% coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 42, 44, 46,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C.
Filter


Shorts de travail pour peintre : améliorez votre confort et mobilité sur les chantiers

Un short de travail pour peintre est un vêtement professionnel conçu pour offrir confort et fonctionnalité lors des travaux de peinture. Fabriqué avec des matériaux résistants aux éclaboussures et aux taches, il est doté de multiples poches pour ranger outils et accessoires. Sa coupe ergonomique assure une grande liberté de mouvement, tandis que des renforts aux zones stratégiques augmentent sa durabilité. Adapté aux exigences des peintres professionnels, il combine praticité et robustesse pour améliorer l'efficacité au travail.


Les points forts de ces shorts pour peintre

Les shorts de travail pour peintre Würth sont conçus pour offrir confort et praticité. Ils sont fabriqués avec des matériaux durables qui résistent à l'usure quotidienne. Grâce à leur coupe ergonomique, ils permettent une grande liberté de mouvement, essentielle pour les professionnels en activité. De plus, leur design fonctionnel inclut de multiples poches pour ranger facilement outils et accessoires, optimisant ainsi l'efficacité au travail.


Les caractéristiques importantes de ces shorts pour peintre

Ces shorts sont disponibles dans une plage de tailles allant du XS au XXL, garantissant un ajustement parfait pour chaque utilisateur. Fabriqués principalement en coton et polyester, ils offrent une bonne respirabilité tout en étant robustes. Les couleurs les plus courantes incluent le blanc, le gris et le bleu, adaptées au secteur de la peinture. Certains modèles respectent les normes de sécurité EN ISO 13688, assurant une protection adéquate.


  • Shorts de travail spécialement conçus pour les peintres : confort, liberté de mouvement et praticité pour travaux d’intérieur/extérieur en été.
  • Matières : majoritairement coton (60–73 %), polyester (25–40 %) pour résistance/évacuation de l’humidité, élasthanne (1,5–8 %) pour effet stretch, modèles denim avec 98,5 % coton pour look moderne et robustesse.
  • Multipoche (jusqu’à 7 poches, passants outils, poches cuisse…) : tous les modèles intègrent plusieurs rangements pour pinceaux, spatules, visserie, clés, cutter…
  • Renforts : coutures triples ou zones stratégiques renforcées sur modèles Evolution, ceinture ajustable, coupe ergonomique, taillant pro homme/femme XS–XXL.
  • Coloris adaptés : blanc (peintres, évite transfert de couleur), gris, bleu technique… visibles, faciles à repérer et laver.
  • Entretien : lavables à 40–60 °C selon matière, résistants aux taches et à l’usure, entretien aisé après chantier, tissu respirant même lors d’interventions longues au soleil.
  • Utilisation : peinture bâtiment, déco intérieure, rénovation, ravalement façade, pose de revêtements, intervention bâtiment/entretien, préparation support, petits travaux finition.
  • Conseil : choisir le short selon la saison, la quantité d’accessoires à transporter, ajuster à la taille pour mobilité, éviter assouplissant en lavage pour longue durée.


Tableau comparatif des shorts de travail pour peintre Würth

Modèle Matière Stretch Poches Couleur Lavable à Points forts
Stretch X 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne Oui Multipoche Blanc, gris 60 °C Confort, entretien pro, coupe été
Stretch Evolution 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne Oui 7, triple couture Blanc, gris 40 °C Léger, technique, multi-rangements
Star CP250 60 % coton, 40 % polyester Non Classique, poches latérales Blanc, bleu, gris 60 °C Léger, résistance, classique été
Short jean Stretch X 98,5 % coton, 1,5 % élasthanne Oui 5 poches Denim/bleu 40 °C Look moderne, usage polyvalent

Les domaines d'applications courants de ces shorts pour peintre

Les shorts de travail pour peintre sont principalement utilisés dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Ils sont idéaux pour les peintres professionnels travaillant sur des chantiers ou dans des ateliers. Leur conception pratique les rend également adaptés pour des travaux de finition intérieure, tels que la décoration et la pose de revêtements muraux.


Les conseils d'utilisation de ces shorts pour peintre

Pour maximiser la durée de vie de vos shorts de travail, il est conseillé de les laver régulièrement à basse température, en suivant les instructions d'entretien fournies. Évitez l'utilisation d'assouplissants qui pourraient altérer leurs propriétés. Assurez-vous de vider toutes les poches avant le lavage pour éviter d'endommager le tissu. Pour un confort optimal, choisissez la taille appropriée et ajustez les ceintures ou les boutons selon vos besoins.


Autres produits pour peintre

Würth accompagne les peintres en bâtiment avec une sélection d’équipements professionnels adaptés aux chantiers de peinture intérieure et extérieure :