EPI POUR PEINTRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 136 EPI pour peintre pour professionnels. Retrouvez notre sélection des meilleurs vêtements de travail (chaussures de sécurité, pantalons, vestes, combinaisons, t-shirts...), casques et lunettes de protection, protections respiratoires et auditives... Bref, tout l'équipement de protection individuelle pour protéger les peintres de la tête aux pieds !
T-shirt de travail Office - 100% coton - matière textile durable
- Lavable à: 60°C
- Matière: 100% coton
EPI peintre : protégez vos yeux, vos poumons, vos mains et votre corps pendant les travaux de peinture
Les équipements de protection individuelle pour peintres regroupent les protections nécessaires lors de la préparation des supports, de la peinture et du ponçage : masques respiratoires FFP2 et FFP3, lunettes et surlunettes de protection, gants jetables en nitrile, combinaisons de protection jetables, genouillères, casques et protections auditives. Ils protègent contre les poussières fines, les projections, les vapeurs, les produits chimiques et les bruits de machines. Ils s'accompagnent de vêtements de travail adaptés : pantalons, polos, t-shirts et vestes. Les peintres en bâtiment, les plaquistes, les façadiers et les entreprises de rénovation les portent pour travailler en sécurité.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans le métier de peintre, le plus grand danger est souvent invisible : les poussières fines produites par le ponçage des enduits, des apprêts ou des anciennes peintures se logent profondément dans les poumons. C'est pourquoi les masques respiratoires sont classés selon leur efficacité de filtration par la norme EN 149 : le FFP2 filtre au moins 94 % des particules, le FFP3 au moins 99 %. Les lunettes de protection portent des marquages gravés sur la monture et l'oculaire, que l'on peut lire comme un code : le chiffre 1 indique une classe optique de qualité, la lettre F ou B indique la résistance à l'impact, et la mention K signale une protection contre les rayures. Quant aux combinaisons jetables de type 5/6, elles protègent contre les poussières et les éclaboussures légères, ce qui évite de rapporter les salissures au domicile.
Les points forts de ce type de produits
- Masques FFP2 et FFP3 avec valve, jetables, à barrette nasale flexible et doublure intérieure douce
- Lunettes de sécurité et surlunettes en polycarbonate, antibuée et protégeant des UV à 100 %
- Gants jetables nitrile et gants anti-coupures de niveau E pour manipuler les produits et les outils
- Combinaison de protection jetable de type 5/6, pour travailler propre et protégé
- Protections auditives : bouchons d'oreilles et casques anti-bruit jusqu'à 116 dB
- Genouillères pour les travaux au sol, et casque de chantier conforme à la norme EN 397
- Vêtements de travail durables, stretch et multipoches pour la mobilité
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Masques respiratoires : classes FFP2 et FFP3 selon la norme EN 149:2001 + A1:2009
- Lunettes : polycarbonate, protection UV 400 nm, normes EN 166 et EN 170, résistance mécanique F ou B
- Bouchons d'oreilles : SNR de 27 dB, avec cordon, réutilisables ou jetables
- Casques anti-bruit : atténuation de 29 dB SNR, ou jusqu'à 116 dB de bruit pour le modèle WNA 300
- Casque de chantier : norme EN 397, avec aérations ajustables
- Combinaison jetable : type 5/6 contre les poussières et les éclaboussures légères
- Gants : nitrile jetable pour les peintures, cuir pleine fleur ou buffle pour les travaux lourds, anti-coupures W-410 niveau E
- Vêtements de travail : pantalons, jeans stretch, shorts, t-shirts, polos et vestes polaires, jusqu'à la taille 66
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Préparation des supports : ponçage, décapage et rebouchage des murs et plafonds
- Application de peintures, de lasures et de vernis en intérieur et en extérieur
- Peinture en façade et sur échafaudage, avec casque et gilet haute visibilité
- Rénovation, ravalement et finitions de second œuvre
- Travaux bruyants avec des machines de ponçage ou de décapage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir un masque FFP3 pour les poussières très fines et FFP2 pour les travaux de ponçage courants
- Ajuster le masque à la forme du visage et pincer la barrette nasale, afin d'assurer l'étanchéité du joint
- Porter des lunettes ou surlunettes adaptées pour éviter les projections lors du ponçage et de la peinture au plafond
- Utiliser des gants nitrile qui résistent à de nombreuses substances, et les remplacer dès qu'ils sont déchirés ou souillés
- Enfiler la combinaison jetable avant de commencer, puis la retirer en la roulant vers l'extérieur pour éviter de disperser les poussières
- Porter des protections auditives lors de l'usage de machines bruyantes et les nettoyer régulièrement
- Remplacer les masques jetables et les lunettes rayées dès qu'ils sont usés, encrassés ou endommagés
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Équipement | Norme / classe | Protection | Caractéristique | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Masque FFP2 / FFP3 avec valve | EN 149:2001 + A1:2009 | Poussières fines | Jetable, barrette nasale | Ponçage, préparation des supports |
| Lunettes de sécurité et masque Andromeda | EN 166, EN 170 | Projections, UV | Polycarbonate, antibuée, vue panoramique | Ponçage, peinture au plafond |
| Bouchons d'oreilles et casques anti-bruit | SNR 27 dB à 29 dB | Bruit | Jetables ou réutilisables, bruits jusqu'à 116 dB | Machines de ponçage, travaux bruyants |
| Gants nitrile jetables, cuir, anti-coupures | EN 374, EN 388 | Produits chimiques, abrasion, coupure | Nitrile, cuir pleine fleur ou buffle | Manipulation de peintures et d'outils |
| Combinaison jetable Coverall Pro | Type 5/6 | Poussières, éclaboussures légères | Jetable, enfilage rapide | Ponçage, ravalement |
| Casque de chantier et genouillères | EN 397 | Chocs, appuis prolongés | Casque aéré, coussin Ergo Pad | Travaux en hauteur et au sol |
| Chaussures de sécurité S3 | S3 | Chocs, perforation | Basses ou montantes, ESD sans métal | Chantier, travaux de rénovation |