VESTE POUR BTP / TRAVAUX PUBLICS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 44 Veste pour BTP / Travaux publics pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : XXL, L, M,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 30°C, 60°C,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100 % polyester recyclé, 96% polyester, 4% élasthanne,....
Filter


Veste pour BTP : protégez-vous efficacement sur les chantiers de travaux publics

Une veste pour BTP est un vêtement de protection conçu pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics. Elle offre une résistance accrue aux intempéries, à l'usure et aux conditions de travail difficiles. Dotée de matériaux durables et souvent de bandes réfléchissantes pour la visibilité, elle assure confort et sécurité sur les chantiers. Ses nombreuses poches permettent de garder les outils essentiels à portée de main, tandis que sa coupe ergonomique facilite les mouvements. Elle répond aux normes de sécurité en vigueur pour protéger efficacement les travailleurs.

Les points forts de ce type de produits

Les vestes Würth pour le BTP sont conçues pour offrir une protection optimale dans des environnements de travail exigeants. Elles sont durables, résistantes aux intempéries et confortables, garantissant ainsi une mobilité sans entrave. Leur conception ergonomique permet une grande liberté de mouvement, indispensable pour les professionnels du secteur.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

Ces vestes sont généralement fabriquées à partir de matériaux robustes tels que le polyester et le coton, souvent avec un traitement déperlant pour résister à la pluie. Elles sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant de S à 3XL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Les couleurs courantes incluent le bleu marine, le noir et le gris, avec des bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Elles respectent les normes de sécurité EN ISO 20471 pour les vêtements haute visibilité.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

Les vestes Würth sont idéales pour les chantiers de construction, les travaux de voirie, et les environnements industriels où la sécurité et la protection contre les éléments sont primordiales. Elles sont également adaptées aux travaux en extérieur dans des conditions météorologiques difficiles, garantissant ainsi la sécurité et le confort des professionnels.

Les conseils d'utilisation de ce type de produit

Pour maximiser la durabilité de votre veste, il est conseillé de la laver à basse température et de ne pas utiliser de produits chimiques agressifs. Assurez-vous de choisir la bonne taille pour éviter toute gêne lors des mouvements. Vérifiez régulièrement l'état des bandes réfléchissantes et des coutures pour garantir une sécurité optimale sur le lieu de travail.