GANT EN 374
Gants EN 374 : manipulez acides, solvants et produits chimiques en protégeant vos mains
Les gants EN 374 sont des gants de protection conçus pour limiter le contact de la peau avec des produits chimiques et des micro-organismes. Ils répondent à la norme européenne EN ISO 374, qui évalue l'étanchéité du gant (absence de fuite), sa résistance à la pénétration et sa résistance à la perméation, c'est-à-dire le temps que met un produit chimique à traverser la matière. Ils sont fabriqués en latex, chloroprène, nitrile, PVC ou butyle, en version réutilisable à manchette longue ou en version jetable. Ils sont classés en catégorie 3 pour les risques les plus élevés. Les professionnels de l'industrie, de la maintenance, du nettoyage, de l'automobile et du BTP les utilisent pour manipuler solvants, détergents, huiles, peintures ou produits de traitement.
La petite anecdote sur ce type de produits
La norme EN 374 a été profondément révisée en 2016. Auparavant, un gant était déclaré "résistant aux produits chimiques" dès lors qu'il tenait face à une liste de 12 substances. La nouvelle version a porté cette liste à 18 produits chimiques de référence et a créé trois types de gants. Les gants de type A résistent à au moins 6 substances de la liste pendant plus de 30 minutes, ceux de type B à au moins 3 substances, et ceux de type C à au moins une. Le temps de perméation est exprimé en six niveaux : le niveau 1 correspond à plus de 10 minutes, le niveau 6 à plus de 480 minutes. Le pictogramme du flacon d'essai, accompagné de lettres désignant les produits testés, permet de lire d'un coup d'œil les protections réelles du gant. Cette lecture est précieuse, car aucune matière ne résiste à tous les produits : un gant adapté à un solvant peut être très vulnérable à un autre.
Les points forts de ce type de produits
- Protection éprouvée contre les produits chimiques grâce à des tests d'étanchéité, de pénétration et de perméation normalisés
- Large choix de matières (latex, chloroprène, nitrile, PVC, butyle) pour s'adapter à la nature du produit manipulé
- Manchettes longues, de 300 à 450 mm, qui protègent le poignet et l'avant-bras lors des opérations d'immersion ou de projection
- Versions jetables fines de 0,10 à 0,20 mm pour garder la sensibilité du toucher lors des gestes précis et des manipulations courtes
- Doublures ouatées, en jersey de coton ou en polyamide qui améliorent le confort, l'absorption de la transpiration et le maintien en main
- Certains modèles combinent protection chimique, protection mécanique (EN 388) et protection thermique (EN 407) pour couvrir plusieurs risques
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Norme : EN ISO 374-1 (types A, B ou C), EN ISO 374-5 (micro-organismes) et EN ISO 21420 pour les exigences générales des gants
- Catégorie : 3, la plus élevée, pour les risques irréversibles ou mortels
- Matières : latex naturel, chloroprène, latex chloroprène, nitrile, PVC, butyle
- Épaisseur du matériau : de 0,10 mm pour les gants jetables jusqu'à 1,8 mm pour les gants en PVC épais
- Longueur : de 240 mm pour les gants jetables jusqu'à 580 mm pour les modèles en PVC à manchette longue
- Tailles : du 7 au 11 pour les gants réutilisables, du M au XXL pour les gants jetables
- Finition intérieure : ouatée, jersey de coton, doublure polyamide, poudrée ou non poudrée
- Couleurs : jaune, noir, bleu, vert, orange ou brun rouge selon la matière et l'usage
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Manipulation de solvants, d'acides, de bases et de produits de nettoyage en maintenance industrielle
- Travaux de peinture, de traitement du bois et d'application de produits de préparation de surface sur chantier
- Entretien de véhicules et ateliers de mécanique : graisses, huiles, liquides de frein et dégraissants
- Nettoyage industriel et désinfection, avec des gants longs qui limitent les éclaboussures
- Industrie agroalimentaire, avec des gants jetables en nitrile adaptés au contact alimentaire
- Laboratoires et opérations de traitement, où le butyle protège contre les produits chimiques agressifs et les gaz
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier dans la notice les produits chimiques testés et les temps de perméation avant de choisir la matière
- Choisir une taille adaptée : un gant trop serré se fatigue et vieillit plus vite, un gant trop grand réduit la précision
- Contrôler l'état du gant avant chaque usage : perforation, gonflement ou changement de couleur imposent un remplacement immédiat
- Retirer les gants jetables dès la fin de la tâche et ne jamais les réutiliser après une exposition chimique
- Rincer les gants réutilisables à l'eau claire après usage, les sécher et les stocker à l'abri de la lumière et de la chaleur
- Prévoir une alternative au latex naturel pour les utilisateurs sensibles aux protéines de latex
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de gant | Matière / épaisseur | Longueur | Tailles | Particularités | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Gant latex naturel | Latex naturel, 0,42 mm | 300 mm | 7 à 10 | Intérieur ouaté, catégorie 3, couleur jaune | Manipulations chimiques courantes en atelier |
| Gant chloroprène / néoprène-latex | Chloroprène, 0,67 à 0,68 mm | 320 à 330 mm | 8 à 10 | Intérieur ouaté, noir ou bleu et jaune | Contact prolongé avec des produits chimiques variés |
| Gant nitrile réutilisable Nit 400 | Nitrile, 0,38 mm | 330 mm | 7 à 11 | Étanche, intérieur ouaté, vert | Maintenance, nettoyage, dégraissage |
| Gant nitrile usage intensif | Nitrile, 0,58 mm | 450 mm | 8 à 11 | Normes EN ISO 374-1 et 374-5, EN 388 | Travaux exigeants avec risque d'éclaboussures |
| Gant PVC | PVC, 1,1 à 1,8 mm | 350 à 580 mm | 9 à 10 | Doublure coton, tissu de renfort selon modèle | Immersion, bains chimiques, travaux humides |
| Gant butyle | Butyle, 0,50 mm | 350 mm | 8 à 10 | Poudré, résistant aux produits chimiques et aux gaz | Substances agressives, laboratoires, traitement |
| Gant jetable nitrile | Nitrile, 0,10 à 0,20 mm | 240 à 300 mm | M à XXL | Non poudré, bleu, noir ou orange, texturé | Gestes précis, agroalimentaire, mécanique légère |