CHEVILLE HARPON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 cheville harpon pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Nylon (polyamide), Polyéthylène - PE, de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 30 mm, 40 mm, 25 mm,....

Filter
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme
Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm

Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm


Polyamide de qualité supérieure (nylon) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage à goupille fendue et traversant Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant.) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Voir la gamme


La gamme de chevilles harpons proposés par Würth pour les professionnels est une solution de fixation polyvalente et efficace pour les matériaux pleins ou creux. Les chevilles harpons sont des chevilles en nylon qui se déploient à l'arrière du support lors du vissage, offrant ainsi une bonne résistance à l'arrachement et à la torsion. Elles sont adaptées pour les fixations légères à moyennes, comme les cadres, les plinthes, les étagères, les luminaires, etc. Ces chevilles sont fabriquées en polyamide de qualité supérieure (nylon), sans halogène ni silicone, et résistent aux températures de -40 °C à +80 °C. Elles disposent également de caractéristiques spécifiques qui garantissent une fixation solide et durable.

Pour choisir la cheville harpon adaptée à votre besoin, il faut tenir compte du diamètre et de la profondeur du perçage, du type et de la dimension de la vis, du poids et de la nature de la charge à fixer, et du type et de la qualité du support. Pour utiliser une cheville harpon, il suffit de percer un trou dans le mur à l'endroit souhaité à l'aide d'une perceuse, puis d'insérer le cheville à l'aide d'un marteau. Enfin, il faudra insérer une vis au sein de la cheville. Vous pouvez consulter le catalogue en ligne de Würth pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, les charges recommandées et les applications possibles des chevilles harpons. Ces chevilles sont également appelées des chevilles crampons.