Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville nylon pour vis à filetage métrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville nylon pour vis à filetage métrique

Polyamide de qualité supérieure (nylon)
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
  • Polyamide de qualité supérieure (nylon)

  • Sans halogène ni silicone

  • Résistance thermique de -40 °C à +80 °C

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant

  • L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou

  • La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage

  • Montage à goupille fendue et traversant
Indication
  • Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant...) + longueur de la cheville + diamètre de la vis
Article ni repris, ni échangé.