LUNETTES DE PROTECTION POUR CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Lunettes de protection pour chantier pour professionnels.
Filter


Lunettes de protection chantier : protégez efficacement votre vision sur les sites de construction

Les lunettes de protection chantier sont des équipements de sécurité conçus pour protéger les yeux des travailleurs contre les risques présents sur les sites de construction. Elles offrent une barrière contre les particules volantes, les éclaboussures de produits chimiques, la poussière et les rayonnements nocifs. Fabriquées avec des matériaux résistants aux chocs, elles assurent une vision claire tout en garantissant confort et ajustement optimal. Souvent dotées de caractéristiques anti-buée et anti-rayures, elles sont essentielles pour maintenir la sécurité visuelle dans des environnements de travail exigeants.


Les points forts des lunettes de protection chantier

Les lunettes de protection chantier Würth offrent une sécurité optimale grâce à leur conception robuste et ergonomique. Elles sont spécialement conçues pour résister aux impacts et protéger les yeux des éclats, poussières et autres particules dangereuses. Leur confort d'utilisation est assuré par des branches ajustables et un design léger qui permet de les porter pendant de longues périodes sans gêne.


Les caractéristiques importantes des lunettes de protection chantier

Ces lunettes sont disponibles dans une variété de matériaux, tels que le polycarbonate, qui offre une excellente résistance aux chocs. Les verres sont souvent traités anti-buée et anti-rayures pour une visibilité claire en toutes circonstances. Elles sont conformes aux normes de sécurité européennes EN166, garantissant une protection maximale. Les dimensions varient pour s'adapter à toutes les morphologies, et certaines versions offrent des options de teintes pour les verres, comme des verres transparents ou teintés pour une protection contre les UV.


  • Lunettes de protection conçues pour le chantier et les environnements industriels exigeants.
  • Protection contre les chocs, projections et rayonnements : répondent aux exigences des normes européennes EN 166 (protection oculaire) et EN 172 (filtres de protection solaire pour usage industriel).
  • Verres spéciaux pour améliorer la visibilité : traitement anti-buée, anti-rayures, certains modèles avec filtre lumière bleue ou rehausseur de contraste.
  • Montures ergonomiques et légères, assurant un port confortable même en usage prolongé.
  • Design étudié pour maximiser la couverture autour des yeux et la stabilité sur le visage, y compris lors de mouvements rapides.
  • Compatibilité : utilisables avec casque, masque ou autres EPI, sans gêner l’utilisateur.
  • Adaptées à tous types de chantiers : BTP, maintenance industrielle, ateliers, logistique, etc.
  • Entretien aisé : nettoyage rapide, remplacement facile des verres ou montures selon le modèle.
  • Filtres spécifiques (EN 172) : réduction de l’éblouissement solaire sur le chantier, confort de vision optimal en extérieur.

Les domaines d'applications courants des lunettes de protection chantier

Les lunettes de protection chantier sont indispensables dans de nombreux secteurs professionnels. Elles sont couramment utilisées sur les chantiers de construction, dans les ateliers de fabrication, lors de travaux de soudure, et dans l'industrie du bois et du métal. Elles protègent efficacement contre les risques mécaniques et chimiques présents dans ces environnements.


Les conseils d'utilisation des lunettes de protection chantier

Pour garantir une protection optimale, il est essentiel de porter les lunettes de manière correcte, en veillant à ce qu'elles soient bien ajustées et couvrent entièrement les yeux. Il est recommandé de les nettoyer régulièrement avec un chiffon doux et un produit adapté pour éviter les rayures et maintenir une visibilité claire. Enfin, il est important de vérifier régulièrement l'état des lunettes et de les remplacer si elles présentent des signes d'usure ou de dommages.