ÉCROU HEXAGONAL ISO 7040

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 écrou hexagonal ISO 7040 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M6,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



ISO 7040 – Écrous hexagonaux autofreinés à insert non métallique

La norme ISO 7040 concerne les écrous hexagonaux autofreinés avec insert non métallique, généralement de style 1. L’insert crée une résistance au dévissage lorsque l’écrou est engagé sur un filetage compatible. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles et les exigences de cette famille, afin de faciliter le choix d’un écrou destiné à conserver son serrage dans les conditions prévues pour son utilisation.


Compatibilité : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur et la dimension de clé, ainsi que la classe mécanique, la matière et la finition. L’insert non métallique impose de tenir compte de la température, des fluides et des conditions environnementales. Choisissez un écrou dont les caractéristiques correspondent à celles de la vis ou du goujon et à la charge de l’assemblage.


Conseils de montage : engagez l’écrou à la main avant d’utiliser un outil et respectez le couple de serrage spécifié. La résistance au dévissage ne garantit pas une performance identique après chaque démontage ; suivez les recommandations du fabricant concernant la réutilisation. Vérifiez l’état de l’insert et remplacez l’écrou s’il est endommagé ou si l’effet autofreiné est insuffisant.