COLLE POUR CAOUTCHOUC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 colle pour caoutchouc pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Caoutchouc naturel polychloroprène, Caoutchouc synthétique,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 125 ml, 19 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour caoutchouc : assemblez caoutchouc, PVC, métal et plastique avec une adhérence durable

Les colles pour caoutchouc sont des adhésifs conçus pour assembler des matériaux souples ou élastiques comme le caoutchouc, le néoprène, le PVC, le liège, le cuir ou certains plastiques. On y trouve des colles de contact à base de polychloroprène (néoprène), liquides ou en gel, des colles en spray à base de caoutchouc synthétique, des colles cyanoacrylate à prise instantanée et des colles polyuréthane bicomposant pour des applications techniques. Elles se distinguent par leur temps ouvert, leur tenue en température et leur mode d'application. Les poseurs de revêtements de sol, les menuisiers, les tapissiers, les carrossiers et les techniciens de maintenance les utilisent pour des collages rapides, résistants et durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le néoprène, ou polychloroprène, est l'un des premiers caoutchoucs synthétiques industriels, mis au point dans les années 1930. Son intérêt pour les colles est considérable : il adhère à de nombreux supports, résiste à l'huile, à l'eau et à la chaleur, et forme un film souple. Les colles de contact fonctionnent selon un principe particulier : on applique la colle sur les deux surfaces, on laisse évaporer les solvants pendant quelques minutes, puis on assemble par pression. L'adhérence est alors quasi immédiate, ce qui évite les serre-joints. Les colles cyanoacrylate, apparues beaucoup plus tard, polymérisent au contact de l'humidité présente en surface, d'où leur prise en quelques secondes. Chaque famille de colle a ainsi son domaine : le contact pour les grandes surfaces souples, le cyano pour les petites pièces, et le polyuréthane pour les collages structurels.


Les points forts de ce type de produits

  • Forte adhérence immédiate sur caoutchouc, PVC, lino, cuir, liège et de nombreux supports poreux
  • Choix de formes : liquide en bidon, gel qui ne coule pas, spray ou tube pour s'adapter au chantier
  • Bonne tenue thermique, jusqu'à 110 °C pour la colle en spray à base de caoutchouc synthétique
  • Cyanoacrylates pour collages instantanés de petites pièces en caoutchouc, métal et plastique
  • Colle polyuréthane bicomposant pour les applications extérieures exigeantes
  • Large choix de conditionnements, du tube de 125 ml au bidon de 25 L, pour s'adapter aux petits comme aux grands chantiers

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Bases chimiques : polychloroprène (néoprène), caoutchouc synthétique, cyanoacrylate, polyuréthane bicomposant
  • Contenances : de 125 ml en tube à 25 L en bidon, avec des formats intermédiaires de 640 ml, 1 L, 5 L et 7 L
  • Densité : de 0,83 à 1,08 g/cm³ selon les produits
  • Température de mise en œuvre : de 5 à 30 °C selon la colle, de 18 à 30 °C pour le néoprène pistolable
  • Temps d'évaporation : de 2 à 10 minutes avant assemblage pour la colle néoprène pistolable
  • Résistance thermique : de -20 à +110 °C pour la colle en spray, de -30 à +80 °C pour les cyanoacrylates
  • Résistance à la traction : de 14 à 30 N/mm² selon les cyanoacrylates et la norme d'essai
  • Temps de prise : de quelques secondes pour les cyano à 24 heures pour le séchage au toucher des colles bicomposant polyuréthane

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de revêtements de sol : collage de PVC, de lino et de dalles souples
  • Menuiserie et agencement : collage de stratifiés, de cuir, de liège et de mousses
  • Automobile et carrosserie : collage de garnitures, de joints et de pièces en caoutchouc
  • Maintenance : réparation de joints, de courroies et de pièces élastiques
  • Aménagement urbain : collage de bandes d'éveil à la vigilance et de bandes de guidage
  • Réparation de pneumatiques, de bâches et de pièces en caoutchouc avec les colles cyanoacrylate et néoprène

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer et dégraisser les surfaces, puis les poncer légèrement si elles sont lisses
  • Appliquer la colle de contact sur les deux faces et attendre l'évaporation avant l'assemblage
  • Assembler d'un seul geste : une fois en contact, les deux faces ne peuvent plus être repositionnées
  • Respecter la plage de température d'application et éviter l'humidité excessive
  • Presser fortement, avec un rouleau ou un maillet, pour garantir un contact complet sur toute la surface
  • Aérer correctement la zone de travail : les colles de contact dégagent des solvants

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Contenance Température / tenue Domaine d'application
Colle néoprène liquide pistolable Polychloroprène 5 ou 25 L Mise en œuvre de 18 à 30 °C Collage de grandes surfaces au pistolet
Colle de contact néoprène Polychloroprène 125 ml Évaporation de 15 à 30 minutes Petits collages de caoutchouc et de cuir
Colle néoprène liquide pour sols Polychloroprène 640 ml ou 5 L Forte adhérence immédiate Revêtements de sol PVC et lino
Colle néoprène gel Polychloroprène 1 L ou 5 L Ne coule pas, application de 10 à 30 °C Surfaces verticales et sols
Colle en spray transparente Caoutchouc synthétique Aérosol -20 à +110 °C Tissu, bois, garnitures de toit de voiture
Colle cyanoacrylate Ester éthylique de cyanoacrylate 4,7 à 50 g -30 à +80 °C, prise de 2 à 100 s Caoutchouc, métal et plastique
Colle polyuréthane bicomposant Polyuréthane 7 L Mise en œuvre de 5 à 25 °C Bandes d'éveil à la vigilance, intérieur et extérieur

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quelles sont les bases chimiques disponibles dans la gamme « colle pour caoutchouc » Würth France ?

Würth propose plusieurs bases chimiques pour les colles destinées au caoutchouc : cyanoacrylate (ester éthylique d’acide de cyanoacrylate), caoutchouc naturel de type polychloroprène (néoprène), caoutchouc synthétique, ainsi que formulations en spray ou gel. Ces différents types permettent d’adapter la colle aux contraintes mécaniques, à la flexibilité souhaitée et aux milieux d’utilisation.

Quelles plages de température et conditions de mise en œuvre pour ces adhésifs ?

Pour les colles cyanoacrylates, la température d’utilisation recommandée est généralement comprise entre +5 °C et +35 °C. Le séchage, la pression appliquée et l’humidité de l’air influencent fortement la prise. Les colles de contact en spray à base de caoutchouc synthétique supportent des températures comprises entre −20 °C et +110 °C.

Quelles viscosités ou consistances choisir en fonction des surfaces à coller ?

On dispose de produits liquides à viscosité faible ou moyenne pour les petits interstices, de gels pour surfaces verticales ou irrégulières, et de sprays pour couverture rapide. Le gel évite les coulures, le liquide permet un encollage pénétrant.

Quels sont les supports compatibles avec la colle pour caoutchouc Würth ?

Les adhésifs de la gamme sont compatibles avec du caoutchouc naturel ou synthétique, du métal (acier zingué, aluminium, acier inoxydable), divers plastiques (EPDM, PVC dur, ABS), du bois et des textiles ou garnitures. Certains produits offrent une compatibilité élevée avec surfaces peintes ou prétraitées.

Quel temps de prise, temps ouvert et résistance avant mise en contrainte ?

Le temps de prise dépend de la base chimique. Les cyanoacrylates offrent une prise rapide (quelques secondes à minutes), tandis que les colles néoprène ou polyuréthanne exigent plusieurs minutes à heures et atteignent résistance optimale après jusqu’à 24-72 heures.

Performance et durabilité

Quelle résistance les colles pour caoutchouc présentent-elles aux agents chimiques et aux intempéries ?

Les formulations Würth résistent aux solvants, huiles, humidité, aux variations de température et aux UV. Les spray de contact, par exemple, conservent leur adhérence jusqu’à +110 °C et sur des surfaces exposées aux intempéries.

Est-ce que le collage reste flexible après durcissement ?

Oui, selon le type de colle. Les colles à base de caoutchouc naturel ou synthétique, les néoprènes liquides et gels, ainsi que les mastics polyuréthane mono-composant offrent une bonne flexibilité post-durcissement, adaptée à des assemblages soumis aux vibrations ou aux mouvements.

Les colles cyanoacrylates conviennent-elles pour les zones soumises à fortes contraintes mécaniques ?

Les colles cyanoacrylates assurent une adhérence élevée pour des pièces de petite taille ou des assemblages légers. Pour des charges statiques ou dynamiques fortes, ou des mouvements répétés, on privilégiera des colles néoprène solides ou des mastics polyuréthanne renforcés.

Application pratique

Comment préparer les surfaces avant collage ?

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de graisse, poussière ou oxydation. Selon le produit, un léger ponçage ou l’utilisation d’un dégraissant peut être nécessaire. Dans le cas des sprays, bien aérer et observer la distance de pulvérisation recommandée.

Comment appliquer la colle néoprène liquide ou gel correctement ?

Appliquer une couche fine et uniforme sur les deux surfaces pour néoprène liquide, attendre un temps de phase libre (15-20 minutes selon température et nature du support), puis assembler sous forte pression. Pour le gel, appliquer sur surface verticale avec des mouvements contrôlés pour éviter glissements.

Quels conditionnements sont proposés pour la gamme colle pour caoutchouc chez Würth ?

Des conditionnements variés sont disponibles : petits flacons ou tubes (19 à 46 ml), pots ou bidons (125 ml à 5 L), sprays, formules gel, versions pistolables. Cela permet d’adapter l’usage au type de chantier, au volume requis ou au détail de l’application.

Sécurité et conformité

Y-a-t-il des recommandations de sécurité spécifiques à respecter ?

Oui. Utiliser des gants résistants, des lunettes de protection et travailler dans un local bien ventilé. Éviter contact cutané ou inhalation de vapeurs de colle. Attention particulière aux emballages cyanoacrylates car la prise rapide peut coller la peau.

Quelles normes ou homologations pour l’usage professionnel sont associées à ces produits ?

Certaines colles cyanoacrylates Würth sont enregistrées NSF classe P1, ou testées selon NSF/ANSI 61 pour l’eau potable. Les indications techniques figurent sur chaque fiche produit pour les professionnels afin de vérifier conformité à vos exigences.