VIS 6X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 210 vis 6x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter


Vis 6x80 en acier zingué, brut ou inox : fixez solidement vos structures métalliques et boisées

Une vis 6x80 est un élément de fixation cylindrique en métal, mesurant 6 mm de diamètre et 80 mm de longueur. Conçue pour des applications industrielles et professionnelles, elle est disponible en acier zingué pour une résistance accrue à la corrosion, ou en inox pour une durabilité optimale dans des environnements exigeants. Ce type de vis est utilisé pour assembler des matériaux tels que le bois ou le métal, garantissant une fixation solide et fiable dans diverses structures et équipements.

Points forts des vis 6x80 en acier zingué, brut ou inox

Les vis 6x80 de Würth sont conçues pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Leur principal atout réside dans leur robustesse, garantissant une fixation sûre et fiable. Grâce à leur traitement de surface, les vis en acier zingué résistent efficacement à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou extérieurs. Les versions en inox offrent une résistance accrue à la rouille, prolongeant ainsi la durée de vie des installations. La précision de leur filetage assure une insertion facile et rapide, réduisant le temps de travail et augmentant l'efficacité sur le chantier.

Caractéristiques importantes des vis 6x80

Les vis 6x80 sont disponibles en plusieurs matériaux, notamment l'acier zingué, l'acier brut et l'acier inoxydable, chacun offrant des avantages spécifiques selon l'application. Elles mesurent 80 mm de longueur avec un diamètre de 6 mm, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications. Les vis en acier zingué sont souvent utilisées pour leur résistance à la corrosion, tandis que les vis en inox sont préférées pour leur résistance supérieure à la rouille. Elles sont conformes aux normes de qualité européennes, garantissant une utilisation sûre et fiable. Les vis sont disponibles en différentes finitions pour s'adapter à divers besoins esthétiques et fonctionnels.

Domaines d'applications courants des vis 6x80

Ces vis sont largement utilisées dans le secteur de la construction et de l'industrie pour des tâches nécessitant des fixations solides et durables. Elles conviennent parfaitement pour l'assemblage de structures en bois, métal ou composites. En raison de leur résistance à la corrosion, elles sont idéales pour des installations extérieures, comme les terrasses ou les façades. Les vis en inox sont également utilisées dans les environnements marins ou chimiques où la résistance à la rouille est cruciale.

Conseils d'utilisation des vis 6x80

Pour garantir une fixation optimale, il est conseillé de choisir le type de vis en fonction de l'environnement d'utilisation : préférez l'inox pour les milieux humides ou corrosifs. Assurez-vous de percer un avant-trou adapté au diamètre de la vis pour éviter de fendre le matériau. Utilisez un tournevis ou une visseuse de qualité pour un vissage précis et évitez de serrer excessivement pour ne pas endommager le filetage.