RONDELLE M2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 rondelle M2 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.500 mm, 13.000 mm, 15.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M2,..., de normes DIN : 125, 128, 433,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles ressorts, Rondelles éventails,....
Filter


Rondelle M2 : garantissez des assemblages sécurisés et durables dans vos projets industriels

Une rondelle M2 est un composant mécanique de fixation utilisé pour répartir la charge d'un écrou ou d'une vis de diamètre nominal 2 mm. Elle sert à protéger les surfaces de contact, à réduire le risque de desserrage dû aux vibrations et à améliorer la stabilité de l'assemblage. Les rondelles M2 sont souvent fabriquées en acier, en acier inoxydable ou en matériaux plastiques, selon les exigences de résistance à la corrosion et de conductivité électrique. Elles sont essentielles dans les applications nécessitant une fixation précise et fiable.