RALLONGE / MANCHON DE TIGE FILETÉE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Rallonge / manchon de tige filetée M8 pour professionnels. Vous retrouverez des entretoises avec différentes formes de filetage : Filetage fin, Filetage métrique, différents diamètres : 8 mm, 6 mm, 10 mm,... / M8, M10, M12,... et proposés dans différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,....

Filter


Rallonge de tige filetée M8 : prolongez et sécurisez vos assemblages métalliques

Une rallonge de tige filetée M8 est un composant mécanique utilisé pour prolonger la longueur d'une tige filetée de diamètre nominal 8 mm. Elle permet de connecter deux tiges filetées ou de rallonger une tige existante, assurant ainsi une fixation sécurisée et stable dans des applications industrielles ou de construction. Fabriquée en acier ou en alliages résistants à la corrosion, elle est essentielle pour des assemblages nécessitant une extension de portée sans compromettre la solidité de la structure.

Points forts des rallonges de tige filetée M8

Les rallonges de tige filetée M8 de Würth sont conçues pour offrir une solution pratique et fiable pour prolonger la longueur des tiges filetées. Elles garantissent une connexion solide et stable, essentielle pour les applications professionnelles exigeantes. Leur conception robuste assure une résistance élevée à la traction et aux charges lourdes, tout en facilitant l'assemblage et le démontage.

Caractéristiques importantes des rallonges de tige filetée M8

Ces rallonges sont disponibles dans des matériaux de haute qualité tels que l'acier galvanisé pour une protection contre la corrosion. Elles sont généralement proposées en longueurs standards de 100 mm à 500 mm, avec un filetage métrique M8 précis pour s'adapter parfaitement aux tiges filetées correspondantes. Les produits respectent les normes DIN pour garantir la compatibilité et la fiabilité.

Domaines d'applications courants des rallonges de tige filetée M8

Les rallonges de tige filetée M8 sont couramment utilisées dans le secteur de la construction, l'industrie mécanique, et l'installation de systèmes de ventilation et de climatisation. Elles sont idéales pour les structures métalliques, les supports de câbles, et les assemblages nécessitant une extension de tiges filetées pour atteindre des fixations éloignées ou difficiles d'accès.

Conseils d'utilisation des rallonges de tige filetée M8

Pour garantir une installation sécurisée, il est conseillé de vérifier la compatibilité des dimensions et des matériaux avant l'utilisation. Assurez-vous que les filets sont propres et exempts de débris pour éviter tout problème d'assemblage. Lors du serrage, utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager les filets et assurez-vous que la rallonge est bien alignée avec la tige filetée pour une connexion optimale.