VIS M5X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 188 vis M5x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x50 est un élément de fixation de taille moyenne, largement utilisé dans diverses applications, allant de la construction de meubles à la mécanique. Son diamètre de 5 mm et sa longueur de 50 mm la rendent idéale pour assurer une liaison solide et durable entre les pièces. Fabriquée généralement en acier inoxydable, elle résiste à la corrosion, ce qui la rend adaptée à des environnements intérieurs comme extérieurs. Sa tête peut être conçue pour différents outils, permettant ainsi une installation facile et rapide. Polyvalente, la vis M5x50 est essentielle dans le domaine de l'électronique, de la construction mécanique et de l'assemblage de structures légères, offrant une solution fiable pour une multitude de projets.