VIS 5X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 224 vis 5x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, RW, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter


Vis 5x60 : fixez solidement vos structures en bois

Une vis 5x60 est une fixation métallique utilisée dans divers secteurs professionnels pour assembler ou fixer des matériaux. Le chiffre "5" indique le diamètre de la vis en millimètres, tandis que "60" représente sa longueur en millimètres. Ces vis sont souvent fabriquées en acier ou en alliages résistants à la corrosion, et peuvent avoir différents types de têtes et filets pour s'adapter à des applications spécifiques, comme la construction, l'industrie mécanique ou l'assemblage de meubles.

Points forts des vis Würth

Les vis Würth sont reconnues pour leur qualité supérieure et leur fiabilité. Elles garantissent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les environnements exigeants. Grâce à leur conception innovante, elles assurent une fixation solide et durable, permettant une efficacité accrue dans les travaux professionnels. Leur polyvalence les rend adaptées à de nombreux projets industriels.

Caractéristiques importantes des vis Würth

Les vis Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, par exemple, 5x60 mm, ce qui permet de répondre à divers besoins spécifiques. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué pour une résistance accrue aux intempéries. Disponibles en différentes couleurs, elles s'adaptent esthétiquement aux matériaux environnants. De plus, elles respectent les normes de sécurité et de qualité les plus strictes, telles que DIN et ISO, garantissant ainsi une utilisation conforme et sécurisée.

Domaines d'applications courants des vis Würth

Les vis Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie mécanique et de la menuiserie. Elles sont idéales pour le montage de structures métalliques, l'assemblage de meubles et la fixation de panneaux en bois. Leur robustesse et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels nécessitant des fixations durables et performantes.

Conseils d'utilisation des vis Würth

Pour une utilisation optimale des vis Würth, il est conseillé de sélectionner la taille et le type de vis adaptés à l'application spécifique. Assurez-vous que l'outil de vissage est compatible avec la tête de vis pour éviter tout dommage. Lors de l'installation, appliquez une pression uniforme pour garantir une fixation sécurisée. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état des vis dans les installations soumises à des vibrations ou à des charges lourdes.