TIGE FILETÉE M3

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tige filetée M3 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M3 est un élément de fixation entièrement fileté, de diamètre nominal 3 mm, destiné à l’assemblage, au serrage et au maintien de composants dans les installations techniques. Elle permet de réaliser des liaisons ajustables en longueur, avec écrous, rondelles ou entretoises, lorsque la précision et la compacité sont requises. Ce type de produit est recherché pour sa polyvalence, sa compatibilité avec les accessoires M3 et sa capacité à s’intégrer dans des montages mécaniques, électriques, électroniques ou de maintenance industrielle. Les critères essentiels portent sur la qualité du filetage, la rectitude, la résistance mécanique, la matière utilisée, la tenue à la corrosion et la conformité dimensionnelle. Les tiges filetées M3 sont couramment employées dans l’équipement industriel, les armoires et coffrets, les petits assemblages mécaniques, l’instrumentation, les systèmes de support léger et certaines opérations de fixation en atelier, sur chantier ou en environnement de production.