TIGE FILETÉE 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tige filetée 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée de 25 mm se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, ce qui en fait un élément incontournable dans divers projets de construction et de rénovation. Grâce à son diamètre de 25 mm, cette tige filetée offre une excellente résistance et une capacité de charge significative, ce qui la rend idéale pour l'assemblage de structures métalliques, la fixation de supports dans le béton ou encore la mise en place de garde-corps. De plus, la tige filetée 25 mm peut être aisément ajustée à la longueur désirée, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation remarquable pour les professionnels comme pour les bricoleurs. Son application s'étend également au domaine de la mécanique, où elle est souvent utilisée pour la réalisation de boulonnages résistants aux vibrations. La tige filetée de 25 mm est un composant essentiel pour garantir solidité et fiabilité dans une multitude de projets.