VIS TÊTE HEXAGONALE ISO 4014

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 vis tête hexagonale ISO 4014 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



ISO 4014 – Vis à tête hexagonale de grades A et B

La norme ISO 4014 définit les caractéristiques des vis à tête hexagonale de grades de produit A et B. Elle précise notamment des dimensions et tolérances permettant d’identifier la tête, la tige et le filetage métrique de ces vis. Elle concerne les fixations utilisées dans de nombreux assemblages mécaniques et structures, dès lors que la géométrie normalisée correspond au besoin de conception.


Grades et dimensions : la norme couvre les diamètres nominaux de filetage métrique de M1,6 à M64. Le grade A s’applique aux dimensions et longueurs indiquées pour les diamètres jusqu’à M24 ; le grade B concerne notamment les diamètres supérieurs ou les longueurs dépassant les limites prévues pour le grade A. Le grade de produit décrit des tolérances dimensionnelles : il ne doit pas être confondu avec la classe de résistance mécanique de la vis.


Sélection et montage : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur utile, la classe de résistance, le matériau et la compatibilité avec l’écrou ou le taraudage associé. Le serrage doit respecter les prescriptions de conception et du fabricant. Une vis ISO 4014 n’est pas interchangeable automatiquement avec toute vis hexagonale : la longueur filetée, les tolérances et les conditions de l’assemblage doivent être contrôlées.