FRAISE POUR ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 fraise pour aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres : 12 mm, 16 mm, 20 mm,... et longueurs : 63 mm, 50 mm, 56 mm,..., de différentes formes : C, Forme cylindrique à bout arrondi, Forme semi-circulaire,..., de diverses matières : Carbure de tungstène, VHM, Acier rapide contenant 5% de cobalt,... et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter




Fraises pour l'aluminium : découpez avec précision et efficacité pour des finitions impeccables

Les fraises pour l'aluminium proposées par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour le fraisage de l'aluminium et de ses alliages. Elles offrent une excellente performance, une longue durée de vie et une finition impeccable. Les fraises pour l'aluminium de Würth sont disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et géométries, adaptés aux différentes applications et machines. Elles sont fabriquées en carbure monobloc avec un revêtement spécial qui réduit le frottement et l'adhérence de l'aluminium. Elles sont également dotées d'une hélice à angle variable qui assure une évacuation optimale des copeaux et une réduction des vibrations. Les fraises pour l'aluminium de Würth sont idéales pour le fraisage de pièces en aluminium dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la construction, de la décoration et bien d'autres.


Les points forts des fraises pour l'aluminium

Les fraises pour l'aluminium de la gamme Würth sont conçues pour offrir une performance exceptionnelle et une durabilité accrue. Leur principal atout réside dans leur capacité à réaliser des coupes nettes et précises, minimisant ainsi les déformations et les bavures sur le matériau traité. Grâce à leur conception innovante, ces fraises permettent un enlèvement rapide de la matière tout en réduisant l'usure de l'outil, ce qui prolonge leur durée de vie et optimise les coûts d'exploitation.


Les caractéristiques importantes des fraises pour l'aluminium

Les fraises pour l'aluminium de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement comprises entre 3 mm et 25 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Souvent fabriquées en carbure de tungstène, elles garantissent une résistance élevée à l'usure et à la chaleur. Elles sont souvent revêtues de TiAlN (nitrure d'aluminium titane) pour améliorer leur performance et leur longévité. Ces fraises respectent les normes industrielles strictes, assurant ainsi une qualité constante et fiable. Elles sont également proposées dans différentes configurations de dents, telles que les dents droites et hélicoïdales, pour s'adapter à des applications spécifiques.


  • Matériaux de coupe : Principalement carbure monobloc ou HSS (acier rapide), parfois avec ajout de cobalt pour les modèles hautes performances.
  • Revêtement et traitement de surface : Finition brute ou revêtement spécial (ex. TiAlN, TiAlSiN) pour réduire le frottement, limiter l’adhérence de l’aluminium et augmenter la durabilité de l’outil.
  • Formes et géométries variées : Sphérique, conique (90° DIN 335C), cylindrique, à rainurer, à carotter, etc.
  • Forme de tige : Cylindrique, Weldon, hexagonale, polygonale.
  • Utilisation polyvalente : Adaptées à l’usinage de l’aluminium, de ses alliages et de nombreux autres matériaux (aciers de construction, fonte, cuivre, laiton, plastiques, alliages spéciaux...)
  • Conditionnement : Disponibles à l’unité ou en coffrets assortis (de 5 à 10 pièces souvent).
  • Optimisation de l’évacuation des copeaux : Hélices à angle variable et denture spécifique pour éviter le colmatage sur aluminium et garantir une coupe précise avec peu de vibrations.
  • Applications principales : Usinage de pièces aluminium pour les secteurs automobile, aéronautique, bâtiment, décoration, etc.
 

Tableau comparatif des principales fraises pour aluminium Würth

Catégorie / Désignation Matière & finition Forme de tige / Emmanchement SpécificitésApplications & utilisations Conditionnement
Fraise à carotter HSS (pour métaux, bois) HSS, finition brute Weldon Carottage Découpe rapide de gros diamètres, profondeur jusqu’à 50 mm Individuelle ou coffret 7 pcs
Fraise en carbure de tungstène (dents MX/MZ) Carbure, finition brute Cylindrique Sphérique, cylindrique ou autre spécial Polyvalence – métaux, aluminium, alliages spéciaux Individuelle ou coffret 5 à 10 pcs
Fraise conique HSS / VHM 90° DIN 335C HSS/Acier rapide ou VHM, non revêtu ou TiAlN Cylindrique, hexagonale Conique (débouchage, chanfrein, fraisurage) Fraisurage, ébavurage alu, cuivre, plastiques, fonte, inox Individuelle ou ensemble spécial
Fraise à lamer DIN 373 HSS, brute Cylindrique Lamage Fraisage précis des fonds de trous métalliques ou plastiques Individuelle
Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP HSCo, vaporisée Combinée 3 faces/cylindre carrée Perçage, taraudage et fraisage Optimise les séquences d’usinage sur alliages aluminium Individuelle
Coffret de fraises multi-formes (carbure/de tungstène) Carbure/Carbure TiAlSiN Cylindrique Denture MX, MZ ou spéciale Multi-matériaux, grande longévité, alimentation manuelle ou CNC Coffret 5, 10 pièces
Fraise conique EU Carbure Twinpur CNC VHM (carbure monobloc) Cylindrique Conique 90° Chanfreinage/fraisurage CNC sur alliage aluminium Individuelle
Fraise à rainurer HSCo8 DIN 327D TiAlN HSCo8, TiAlN Cylindrique DIN 1835-B À rainurer, deux tailles Rainurage précis alu, aciers, plastiques Individuelle

Les domaines d'applications courants des fraises pour l'aluminium

Les fraises pour l'aluminium sont couramment utilisées dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, et de la fabrication industrielle. Elles sont idéales pour le fraisage de pièces en aluminium, telles que les plaques, les profilés et les composants de machines. Leur capacité à produire des finitions de haute qualité les rend indispensables dans les ateliers de fabrication et de maintenance où la précision est cruciale.


Les conseils d'utilisation des fraises pour l'aluminium

Pour maximiser l'efficacité et la durée de vie des fraises pour l'aluminium, il est recommandé de les utiliser à des vitesses de coupe appropriées, en fonction du diamètre de la fraise et du type d'aluminium travaillé. L'utilisation de lubrifiants spécifiques pour l'aluminium peut également améliorer la qualité de coupe et réduire l'accumulation de chaleur. Il est crucial de vérifier régulièrement l'état des fraises et de les remplacer dès les premiers signes d'usure pour maintenir des performances optimales.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques essentielles

Qu’est-ce qu’une fraise pour aluminium et en quoi diffère-t-elle d’une fraise standard ?

Une fraise pour aluminium est un outil de coupe spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et métaux non ferreux. Elle possède une denture hélicoïdale ou droite avec un angle d’hélice élevé, une arête de coupe tranchante, souvent un revêtement anti-adhérent. Ces caractéristiques limitent la formation de bavures, améliorent l’évacuation de copeaux et réduisent l’adhérence de l’aluminium sur l’outil, contrairement aux fraises standard qui subissent colmatage ou usure rapide.

Quel matériau choisir : carbure monobloc, VHM ou acier rapide avec cobalt ?

Le carbure monobloc (VHM) assure rigidité, résistance à l’usure et tolérance aux vitesses élevées. L’acier rapide contenant 5 % de cobalt offre bonne tenue pour usage modéré, mais moins performant sur grandes vitesses ou enlèvements de matière importants. Le choix dépend de la profondeur de coupe, vitesse et type d’alliage d’aluminium.

Quelle géométrie de fraise convient le mieux selon les applications (défonçage, rainurage, finition) ?

L’épaisseur de l’ébauche nécessite une fraise à denture hélicoïdale robuste, plusieurs flûtes pour ébavurer ou désébarber. Pour rainurage ou travail de profils, préférence pour une fraise une seule dent (1 coupe) ou deux pour profils fins. Pour finition, fraise à bout plat ou bout arrondi avec denture fine assure surfaces lisses.

Quelles dimensions de diamètre et longueur utile sont recommandées en fonction du type d’usinage ?

Les diamètres usuels vont de quelques millimètres pour microfraisage à 20-25 mm pour pièces massives. Longueur utile (L.U.) adaptée à la profondeur de passe permet de limiter vibration. Pour rainures profondes, prévoir fraise 3-4× diamètre. Pour usinage de surface ou contour, fraises plus courtes (1-2× diamètre) favorisent rigidité.

Paramètres de coupe et performances

Quels réglages de vitesse de coupe et d’avancement pour l’aluminium ?

Utiliser Vc élevés (vitesse de coupe), souvent > 500-600 m/min selon diamètre. Avance par dent (fz) modérée pour éviter accumulation de copeaux, mais suffisante pour permettre évacuation continue. Le paramètre profondeur de passe influencé par rigueur de la machine et stabilité de la broche. Adapter régime de broche inversément proportionnel au diamètre pour maintenir Vc optimal.

Comment optimiser l’évacuation des copeaux et éviter l’adhérence de l’aluminium ?

Choisir fraises avec flûtes polies ou brise-copeaux équilibrés. Un angle d’hélice élevé favorise l’éjection. Un revêtement anti-adhérent, comme TiAlN ou autres couches spéciales, réduit le collage. Usage de lubrification ou air comprimé peut aider pour maintenir propre la zone de coupe.

Quel revêtement offre la meilleure performance pour fraise alu ?

Les revêtements anti-adhérents ou durs (comme TiAlN, TiAlSiN ou traitements DLC) limitent adhérence et usure. Le revêtement doit être compatible avec hautes vitesses. Un traitement thermique adéquat du substrat assure que le revêtement ne se fissure pas sous contraintes thermiques.

Compatibilité des alliages et longévité

Quels alliages d’aluminium sont usinés efficacement avec ces fraises ?

Alleuages corroyés ou coulés, souvent avec ≤ 10 % de silicium, sont compatibles. Les alliages d’aluminium-magnésium ou d’aluminium-cuivre nécessitent fraise bien aiguisée pour éviter bavures. Les fraises proposées sont conçues pour ces alliages ainsi que métaux non-ferreux comme cuivre ou laiton.

Comment la matière affecte-t-elle l’usure d’une fraise pour aluminium ?

L’aluminium étant ductile, l’usure abrasive est moins rapide que sur aciers. Le principal danger : adhérence qui génère bourrage, bords rapportés ou échauffement. Un acier rapide avec cobalt ou un VHM permet de résister à la chaleur. La rugosité de la fraise joue aussi : surface lisse retarde accumulation de matière.

Et la résistance aux vibrations, comment y veiller ?

Rigidité requise : fraise courte, tige de support stable, machine avec faible jeu de broche. Fractionner les passes, éviter grande profondeur dès le départ, dynamique maitrisée. Une fraise bien équilibrée diminue les vibrations qui provoquent bavures, finis irréguliers, et raccourcit la durée de vie des outils.

Applications professionnelles spécifiques

Dans quels secteurs ces fraises sont-elles particulièrement utilisées ?

Industries de l’aéronautique, de l’automobile, du bâtiment, de la menuiserie aluminium, de la signalétique. Toute application nécessitant précision, surface soignée ou profil complexe : usinage de pièces structurelles, profilés décoratifs, moulures, gravures, pièces esthétiques ou éléments exposés.

Quelle fraise choisir pour chanfreiner ou profiler un bord d’aluminium ?

Opter pour fraise conique ou profilée, selon angle de chanfrein (90°, 45°, 135°…). Utiliser fraise à queue cylindrique ou Weldon adaptée. Rayon de bout précis et angle de coupe bien contrôlé pour chanfrein net sans éclats. Revêtement anti-adhérent recommandé pour finition bord exposé.

Comment adapter le fraisage CNC de l’aluminium pour optimiser coût et qualité ?

Paramétrer les stratégies : trochoïdal, plongée, semi-finition/finition. Utiliser données de coupe fournisseur, définir avance en fonction du diamètre, profondeur de passe limitée au début puis augmentée. Choisir fraise de coupe correcte, éviter recoupes inutiles. Bien calibrer tolérances et jeux sur machine avant production.

Quels signes indiquent qu’il faut remplacer ou affûter une fraise pour aluminium ?

L’apparition de bavures persistantes malgré réglages corrects, surface moins lisse, augmentation des vibrations ou bruit de coupe, usure visible de l’arête (arrondie ou piquée) sont des indicateurs. Revêtement terni ou en partie détaché. Dès ces signes, remplacement ou affûtage est nécessaire pour conserver précision et éviter défauts pièces.

Comment entretenir et nettoyer une fraise pour aluminium pour prolonger sa durée de vie ?

Nettoyer immédiatement les copeaux après usage, éliminer les dépôts d’aluminium séchés avec solution adaptée. Déposer la fraise pourution ou démontage si possible, nettoyer la tige, vérifier absence de fissures. Stocker à l’abri de l’humidité, dans boîtes rigides pour éviter détériorations sur les arêtes. Utiliser lubrifiant ou air comprimé en production pour réduire adhérence.