TIGE FILETÉE 55 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tige filetée 55 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée 55 mm se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, s'adaptant à une multitude de projets dans la construction et la mécanique. Ce produit, grâce à ses filetages précis, permet un assemblage solide et durable de structures ou d'éléments mécaniques. La tige filetée 55 mm est idéale pour des applications nécessitant une fixation fiable, comme dans les domaines de la plomberie, de l'électricité, ou encore dans la fabrication de machines. Son utilisation assure une grande résistance aux charges et aux vibrations, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels souhaitant garantir la sécurité et la pérennité de leurs installations. Concrètement, la tige filetée 55 mm est un élément essentiel pour des réalisations techniques exigeant précision et fiabilité.