EMBOUT POUR GRAISSEUR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Embout pour graisseur pour professionnels.
Filter
Les embouts pour graisseurs proposés par Würth sont des accessoires indispensables pour le graissage des pièces mécaniques. Ils permettent de délivrer la quantité optimale de graisse dans les zones difficiles d'accès, tout en évitant les fuites et les salissures. Les embouts pour graisseurs Würth sont compatibles avec la plupart des pompes à graisse du marché, et offrent une résistance élevée à la pression et à la corrosion. Ils sont disponibles en plusieurs modèles, selon le type de raccordement et le diamètre du tuyau. Que vous soyez un professionnel de l'automobile, de l'industrie ou de l'agriculture, vous trouverez chez Würth l'embout pour graisseur adapté à vos besoins.
Questions fréquentes
Caractéristiques techniques
Quels types de filetage d’embout pour graisseur propose Würth France ?
Würth France offre des embouts avec filetage métrique M10×1 compatible avec les pompes à graisse manuelles, pompes pneumatiques ou électriques. On trouve également des embouts coniques selon la norme DIN 71412 (forme B), et des versions coudées à 45°, permettant une adaptation à des graisseurs de tête plate ou repliée.
En quoi consiste un embout graisseur DIN 71412 et pourquoi l’utiliser ?
La norme DIN 71412 définit des embouts de graissage coniques ou embouts “graisseur” normalisés pour assurer la compatibilité avec les graisseurs hydrauliques. Les embouts correspondants (formes droites ou coudées) facilitent le raccordement, garantissent une bonne tenue sous pression et assurent une distribution de graisse sans fuite.
Quelle matière et quel traitement pour un embout pour graisseur professionnel ?
Les embouts Würth sont en acier zingué ou galvanisé, offrant une protection contre la corrosion pour un usage en atelier ou en extérieur. Le zingage assure une barrière contre l’usure due à l’humidité ou aux projection abrasives, tout en maintenant une grande résistance mécanique adaptée aux pressions élevées.
Quelle pression maximale peut supporter un embout pour graisseur Würth ?
Selon le modèle, les embouts et coupleurs rapides Easy Lock utilisés chez Würth supportent des pressions jusqu’à 600 bar ou davantage. Les embouts coniques DIN 71412, spécialement ceux avec filetage M10×1 ou versions renforcées, sont destinés à des applications haute pression, telles que les graisseurs hydrauliques ou les graissages intensifs dans les machines.
Compatibilité & usage
Comment choisir l’embout adapté à la pompe à graisse utilisée ?
Vérifiez le type de filet – métrique (ex : M10×1) ou conique selon DIN 71412. Assurez-vous que l’embout est compatible avec la tête du graisseur (tête plate 6 pans, tête ronde, forme spéciale). Enfin, tenez compte des contraintes d'accès : si l'espace est limité, optez pour embout coudé à 45° ou flexible équipé de coupleur rapide.
Quels embouts utiliser pour graisseurs difficiles d’accès ?
Les embouts articulés ou coudés à 45° sont recommandés. Würth propose aussi des flexibles renforcés de 13 mm de diamètre avec coupleurs rapides et raccords hexagonaux pour faciliter le montage et minimiser les risques de fuite dans les installations compactes ou fortement encombrées.
Peut-on utiliser un embout universel ou est-il préférable d’employer un embout spécifique ?
Un embout universel peut répondre à de nombreux usages, mais pour garantir une étanchéité optimale et éviter toute perte de graisse ou retour sous pression, il est souvent préférable d’utiliser un embout spécifique associé au système de graissage employé : norme, type de tête, filetage adéquat.
Maintenance & performance
Comment assurer l’entretien des embouts pour graisseur afin de préserver leur efficacité ?
Nettoyez les filets régulièrement pour éviter les résidus de graisse séchée. Vérifiez que les joints (le cas échéant) ne sont pas endommagés. Lubrifiez légèrement les filetages avant montage. En cas de corrosion ou de jeu dans l’articulation d’un embout coudé ou articulé, remplacez-le pour conserver une étanchéité et une pression de service optimales.
Quelle influence la consistance de la graisse (grade NLGI) exerce-t-elle sur le choix de l’embout ?
Les graisses plus dures (NLGI élevé) nécessitent des embouts capables de supporter plus haute pression pour assurer un débit suffisant. Un embout coudé ou un coupleur rapide doit avoir une ouverture adaptée pour éviter le colmatage, surtout avec des graisses épaisses, tout en maintenant une bonne étanchéité pour éviter les retours.
Les embouts pour graisseur peuvent-ils résister aux températures extrêmes ?
Oui, lorsqu’ils sont en acier zingué ou galvanisé, certains embouts Würth tolèrent bien des températures allant de très froides à modérées, typiques des usages extérieur. Toutefois, la matière de la graisse elle-même (soap, additifs, charge de température) influencera fortement le comportement dans les extrêmes. L’embout quant à lui doit conserver sa précision même sous dilatation ou contraction.
Sécurité & conformité
Quels sont les aspects de sécurité à considérer lors de l’utilisation des embouts graisseurs ?
L’usage professionnel exige de vérifier la tenue des raccords sous pression pour éviter projections de graisse ou dégradations mécaniques. Ne jamais dépasser la pression maximale recommandée. Porter des équipements de protection (lunettes, gants) lors du remplacement ou du serrage des embouts pour éviter les blessures liées aux outils ou aux corps étrangers.
Les embouts Würth sont-ils conformes à des normes industrielles reconnues ?
Oui, les embouts graisseurs proposés respectent des normes telles que DIN 71412 pour les embouts coniques et les graisseurs hydrauliques. Les coupleurs rapides Easy Lock sont également conçus pour correspondre aux diamètres et filets standards, assurant compatibilité avec les pompes à graisse manuelles, pneumatiques ou électriques, conformément aux attentes professionnelles.
Est-ce que le type d’embout influe sur la quantité de graisse délivrée ?
Indirectement, oui. Un embout bien dimensionné, avec une ouverture adéquate et un filetage correspondant au graisseur, réduit les pertes dues aux fuites ou retours. Un coupleur de qualité scelle parfaitement la zone de contact, assurant que la graisse envoyée par la pompe atteigne la pièce à lubrifier sans dispersion.
Quand faut-il remplacer un embout pour graisseur ?
Remplacez l’embout dès qu’il présente une usure visible (filet effacé, bavures, joints abîmés), une perte de pression ou une fuite. Si le débit devient irrégulier, ou s’il devient difficile d’atteindre certains points de lubrification, cela indique que l’embout ne remplit plus sa fonction efficacement.
Comment vérifier la compatibilité entre pompe, graisse et embout pour éviter des pertes de performance ?
Recueillez les données techniques : le type de graisse (consistance NLGI, charge EP), la pression de fonctionnement de la pompe, le type de filetage de l’embout, et la forme (droite, coudée, articulée). Assurez-vous que l’embout peut supporter la pression délivrée et qu’il s’ajuste au graisseur. Un essai sur pièce démontable permet de valider le bon raccordement et l’étanchéité avant usage généralisé.