FILET RAPPORTÉ M12 (TYPE HELICOIL)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Filet rapporté M12 (type Helicoil) pour le renforcement et la création de filetages. Vous retrouverez des filets rapportés avec différentes formes de filetage : Filetage métrique, différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... / M10, M12, M16,...} et proposés dans différentes matières : Acier inoxydable A2.
Filter

Le filet rapporté M12 est une solution innovante et robuste pour la réparation et le renforcement des filetages endommagés ou usés. Grâce à sa conception précise, le filet rapporté M12 permet une installation facile et rapide, offrant une résistance et une durabilité accrues aux assemblages. Ce produit trouve son application dans divers domaines, notamment l'automobile, l'aéronautique et le secteur industriel, où la fiabilité et la résistance des composants sont primordiales. Le filet rapporté M12 est également apprécié pour sa capacité à améliorer la tenue des vis et des boulons dans les matériaux tendres, augmentant ainsi la longévité des machines et des équipements. Le filet rapporté M12 est une solution polyvalente et efficace pour assurer la qualité et la performance des assemblages vissés dans une variété d'applications.