ÉCROU NOYÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 écrou noyé pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 6 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M6, M5,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Les écrous noyés proposés par Würth sont des éléments de fixation qui permettent de créer un filetage résistant et durable dans des matériaux tendres ou fragiles. Ils sont constitués d'un corps cylindrique en acier ou en laiton, doté de rainures ou de cannelures sur sa surface externe, et d'un filetage interne compatible avec les vis standard. Les écrous noyés, ou inserts filetés, se posent à l'aide d'un outil spécifique, qui les comprime et les ancre dans le matériau. Ils sont utilisés pour réparer des filetages endommagés, renforcer des pièces soumises à des contraintes mécaniques, ou réaliser des assemblages démontables. Würth propose une large gamme d'inserts filetés, adaptés à différents types de matériaux, de dimensions et de configurations.