RAMPE GYROPHARE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rampe gyrophare pour professionnels.
Filter



Rampes gyrophare : signalez efficacement les véhicules et interventions sur route

Les rampes gyrophare sont des dispositifs de signalisation lumineuse destinés aux véhicules d'intervention, de chantier, de dépannage et de transport. Elles se fixent sur le toit ou sur une structure adaptée et utilisent des LED pour produire des éclats visibles sur une large zone. La gamme comprend des rampes orange de 1,20 ou 1,50 m, des modèles ultra-fins pour poids lourds et des barres de toit combinant triflash et gyrophares. Le choix repose sur la tension, la puissance, le nombre de modes flash, l'indice de protection et les exigences réglementaires.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les premières rampes de signalisation utilisaient des sources lumineuses volumineuses et consommatrices d'énergie. La technologie LED a permis d'obtenir des appareils plus fins, plus réactifs et mieux adaptés aux véhicules modernes. Une rampe peut combiner plusieurs fonctions : flash alterné, signalisation directionnelle, visibilité périphérique et marquage personnalisé. Le cabochon et l'embase sont également importants : l'aluminium assure une bonne rigidité, tandis que le PVC protège les éléments lumineux contre les projections.


Les points forts de ce type de produits

  • Technologie LED offrant une forte visibilité et une durée de fonctionnement adaptée aux interventions répétées.
  • Plusieurs modes flash pour adapter la signalisation au type d'intervention.
  • Versions fines et aérodynamiques destinées aux véhicules utilitaires et aux poids lourds.
  • Alimentations 12/24 V ou 10/30 V compatibles avec différents réseaux de véhicules.
  • Embases en aluminium, cabochons en PVC et indices de protection élevés sur les modèles techniques.
  • Barres combinant triflash rabattable et deux gyrophares LED pour une signalisation complète.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Puissance : 72 W sur une rampe à 12 LED de 3 W et 114 W sur la version ultra-fine.
  • Tension : 12/24 V sur une référence et 10 à 30 V sur la rampe poids lourd.
  • Longueurs : 1,20 m et 1,50 m pour la rampe standard ; 1 208 mm pour la version ultra-fine.
  • Modes flash : 5 modes sur une référence et 29 modes dont 6 homologués R65 sur la version technique.
  • Protection : IP68 sur la rampe 1,20 m ; embase aluminium et cabochon PVC.
  • Équipement : supports de montage fournis sur certaines rampes ; fixations à prévoir séparément pour la barre de toit.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Véhicules de chantier, de dépannage, de maintenance et d'intervention.
  • Poids lourds et véhicules utilitaires circulant dans des zones de travaux ou de chargement.
  • Signalisation de convois, d'engins lents et d'opérations ponctuelles sur la voie publique.
  • Interventions de sécurité, de secours et de maintenance nécessitant une visibilité accrue.
  • Barres de toit pour combiner signalisation lumineuse et triflash.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la réglementation applicable au véhicule et à l'usage avant l'installation.
  • Contrôler la tension disponible et protéger le circuit par une alimentation adaptée.
  • Fixer la rampe sur une surface solide, vérifier l'étanchéité des passages de câble et sécuriser les supports.
  • Ne pas masquer les feux réglementaires, la plaque ou les dispositifs de sécurité du véhicule.
  • Nettoyer régulièrement le cabochon pour conserver une bonne intensité lumineuse.
  • Tester tous les modes flash et inspecter les câbles et fixations avant chaque mission.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de rampeTensionPuissance / modesProtectionUsage
Rampe LED standard12/24 V72 W, 5 modes flashCabochon PVC, embase aluVéhicules d'intervention
Rampe ultra-fine poids lourd10 à 30 V114 W, 29 modes dont 6 R65IP68, 1 208 mmPoids lourds et utilitaires
Barre triflash + gyropharesSelon véhicule6 feux flash Ø 50 mm + 2 gyropharesProfilé anticorrosionConvoi et signalisation de toit
Rampe personnalisable12/24 VLED orange, longueurs 1,20 ou 1,50 mSupports fournisFlotte et marquage professionnel

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles normes d’homologation vérifier pour une rampe gyrophare destinée à un usage routier en France ?

Il est essentiel que la rampe respecte les normes ECE R65 pour les feux d’avertissement routiers et ECE R10 pour la compatibilité électromagnétique. Certaines rampes Würth affichent explicitement R65 Classe 1 ou 2 selon leur profil lumineux. Cela garantit légalement la visibilité et la conformité aux exigences techniques pour véhicules professionnels.

Quel type de LED privilégier pour une signalisation lumineuse efficace de jour comme de nuit ?

Optez pour des LED haute intensité avec cabochon approprié (transparent ou orange selon usage), offrant un flux lumineux élevé. Vérifiez que les diodes soient bien conçues pour dissiper la chaleur et résistantes aux vibrations. Les rampes Würth intègrent souvent des LED puissantes, associées à une alimentation bitension 12/24 V ou multivoltage, assurant performance jour et nuit.

Quels matériaux sont utilisés pour garantir robustesse et durabilité ?

Les rampes Würth utilisent principalement du profil aluminium pour la partie structurelle et du polycarbonate pour le diffuseur ou le cabochon. Ces matériaux résistent aux chocs, aux UV, et conservent leurs propriétés mécaniques même en conditions extrêmes. L’aluminium est souvent traité ou anodisé pour améliorer sa résistance à la corrosion.

Quelle importance a l’indice d’étanchéité pour les rampes gyrophare ?

Un indice IP élevé, comme IP67 ou IP65, est crucial pour protéger la rampe contre la poussière, la pluie et les projections. IP67 signifie étanchéité contre immersion temporaire, utile en cas de lavage ou conditions humides. Les produits Würth proposent ces caractéristiques pour une utilisation fiable en chantier ou intervention.

Quelle épaisseur ou profil choisir selon le véhicule ?

Pour les cabines modernes ou véhicules avec faible espace libre sous galerie, privilégiez une rampe ultra plate, souvent ≤ 45-60 mm d’épaisseur hors supports. Un profil plus bas réduit la résistance à l’air, minimise le bruit aérodynamique, et s’intègre mieux, notamment sur véhicules légers ou utilitaires urbains.

Compatibilité & installation

Comment choisir entre fixation permanente et magnétique ?

La fixation permanente, par brides ou supports vissés, est recommandée pour un usage intensif, permettant une stabilité supérieure à haute vitesse. La fixation magnétique est adaptée pour un usage temporaire, avec aimants puissants et résistants aux vibrations. Würth propose les deux types, selon la mission et la fréquence d’utilisation.

Quelle alimentation est nécessaire pour une rampe gyrophare ?

Les rampes professionnelles acceptent généralement une alimentation 12/24 V DC. Il faut s’assurer que l’alimentation du véhicule ou de la batterie dédiée puisse fournir le courant nécessaire pour le nombre de LED et le mode d’éclairage (flash, rotation, continu). Vérifiez aussi la longueur des câbles et les protections (fusibles, relais) intégrés dans les produits Würth.

Quels modes d’éclairage sont utiles selon les contextes d’intervention ?

Les modes les plus utiles comprennent le flash simple, le stroboscopique, la rotation, l’alterné, ainsi que le mode continu pour certains usages. Würth propose des rampes équipées d’un boîtier de commande avec plusieurs modes déjà homologués R65. Le choix du mode dépend des obligations légales, de la visibilité requise et du profil de mission.

Maintenance & performance dans le temps

Comment assurer une visibilité optimale durable ?

Maintenez le cabochon propre, vérifiez l’absence d’opacification ou de fissures, et nettoyez régulièrement pour éviter dépôt de boue ou de pollution. Vérifiez également qu’aucune entrée d’eau ou condensation ne se forme. Pour les LED, surveillez les connexions électriques, la masse, et la tension d’alimentation pour éviter les baisses de luminosité.

Quel impact du multivoltage 12/24 V sur la durée de vie des composants ?

Le multivoltage permet une flexibilité d’utilisation sur utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Une alimentation adéquate évite les surtensions ou sous-tensions qui stressent les LED ou l’électronique. Les produits Würth prévoient des tolérances de tension, souvent 10-32 V, pour garantir stabilité et longévité.

Utilisation & sécurité opérationnelle

Quelle couleur de rampe correspond aux usages professionnels ?

La couleur orange est généralement utilisée pour les véhicules de chantier, de voirie ou de service; le bleu réservé aux interventions d’urgence. Le respect des codes couleur fait partie de l’homologation et de la règlementation locale. Würth propose des rampes orange ou bleues selon les missions ou obligations légales.

Comment éviter des interférences électromagnétiques ?

Assurez une mise à la masse correcte, utilisez des rallonges ou câblages blindés si nécessaire, évitez le recours à des sources multiplexées ou à des convertisseurs non certifiés. Les produits Würth, compatibles ECE R10, nécessitent respect des polarités et raccordements selon instructions techniques fournies.

À quelle hauteur doit être installée la rampe pour une bonne efficacité lumineuse ?

La rampe doit être placée en hauteur sur le toit ou sur la galerie, de manière horizontale et dégagée. Évitez obstacles visuels comme galerie, rétroviseurs ou antennes. La hauteur minimale dépend du gabarit du véhicule : poids lourds environ 300-400 mm au-dessus du bord de toit ou au-dessus de cabine, pour maximiser l’angle de visibilité.

Réglementation & conformité

Dans quels cas R65 Classe 1 ou Classe 2 s’applique-t-elle ?

R65 Classe 1 correspond à un signal continu ou à des séquences lumineuses standardisées pour véhicules d’intervention en circulation. Classe 2 couvre les rampes avec modes plus puissants ou longue portée, parfois utilisées sur convois exceptionnels ou engins lourds. Le choix dépend de l’usage, de la longueur de rampe et de la distance de visibilité légalement imposée.

Quelles sont les obligations pour utilisation en convoi exceptionnel ou travaux de nuit ?

Pour convoi exceptionnel ou travaux nocturnes, la signalisation lumineuse orange doit être complétée de panneaux réfléchissants, bandeaux, formes rétro-réfléchissantes visibles, et la rampe doit disposer de modes d’éclairage homologués R65. L’éclairage doit pouvoir être vu à grande distance, même à faible visibilité, ce qui exige LED haute performance, distribution optique adaptée, et optique de cabochon conforme.

Comment certifier la conformité d’un produit Würth avant achat ?

Demandez la fiche de données techniques intégrant les normes d’homologation (ECE R65, R10), le mode de signalisation, le courant et la tension nominale, les matériaux (profil aluminium, cabochon polycarbonate). Vérifiez si des essais de résistance à l’eau et aux chocs (indices IP, IK) y sont indiqués. Würth met généralement ces informations dans les caractéristiques importantes visible sur le listing.