VIS M12 PAS 300

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 66 vis M12 pas 300 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12 pas 300 sont des fixations industrielles essentielles, utilisées pour assembler des structures métalliques robustes. Avec un diamètre nominal de 12 mm et un pas de 3,00 mm, elles garantissent une résistance élevée aux charges lourdes et aux vibrations. Ces vis sont idéales pour des applications dans la construction, l'ingénierie mécanique et l'industrie automobile. Leur conception précise assure un ajustement parfait et une durabilité accrue, répondant aux normes strictes de qualité et de sécurité. Disponibles en divers matériaux comme l'acier inoxydable ou l'acier allié, elles résistent à la corrosion et à l'usure. Les vis M12 pas 300 sont essentielles pour les professionnels cherchant à garantir la fiabilité et la longévité de leurs assemblages techniques.