DOUILLE TORX FEMELLE E11
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille Torx femelle E11 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, de différentes longueurs : 22 mm, 25 mm, 26 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E11 est un outil de serrage et de desserrage conçu pour les fixations Torx externes de taille E11. Elle permet d’intervenir avec précision sur des vis et écrous à empreinte étoile inversée, courants dans les ensembles mécaniques exigeant un couple maîtrisé. Les points clés attendus sont une géométrie fidèle de l’empreinte pour une transmission efficace du couple, une forte résistance à l’usure et à la déformation, ainsi qu’une compatibilité fiable avec les cliquets, rallonges ou clés dynamométriques adaptés à son carré d’entraînement. Ce type de douille est particulièrement recherché pour limiter le ripage et préserver les fixations lors des opérations répétées. Elle trouve sa place dans la maintenance automobile, la mécanique industrielle, l’assemblage d’équipements, la maintenance d’engins et les ateliers de réparation.