CHAISE POUR GROUPE EXTÉRIEUR DE CLIMATISATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de chaises pour climatisation pour professionnels.
Filter


Les chaises pour groupe extérieur de climatisation sont des supports métalliques conçus pour fixer et surélever les unités extérieures des systèmes de climatisation. Elles permettent d'optimiser l'espace au sol, de faciliter l'entretien et de protéger les équipements des intempéries et des chocs. La gamme de chaises pour groupe extérieur de climatisation proposée par Würth comprend différents modèles adaptés à la taille et au poids des unités extérieures. Elles sont fabriquées en acier zingué ou en inox A2 / A4, ce qui leur confère une grande résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Elles sont également faciles à installer grâce à leur système de fixation universel et à leur réglage en hauteur et en largeur. Les chaises pour groupe extérieur de climatisation proposées par Würth sont conformes aux normes en vigueur et garantissent la sécurité et la performance des systèmes de climatisation.

Questions fréquentes

Collections et matériaux

Quels types de chaises supporte Würth pour des groupes extérieurs de climatisation ?

La gamme inclut des consoles de supportage Varifix en profilés 41/41, 36/36, 26/18, des consoles 41/21, et des consoles pour charges lourdes. Les matériaux disponibles sont notamment l’acier zingué et l’acier galvanisé à chaud pour les versions standard, ainsi que l’acier inoxydable A2 ou A4 pour les milieux particulièrement corrosifs.

À quel poids une chaise pour groupe extérieur de climatisation doit-elle résister ?

Chaque modèle de chaise est dimensionné pour supporter le poids de l’unité extérieure, des fluides frigorigènes, et des vibrations. Il est conseillé de vérifier la charge utile indiquée pour la chaise : les consoles pour charges lourdes se destinent aux unités supérieures à plusieurs centaines de kilogrammes.

Quelles finitions offrent les chaises Würth pour installations extérieures ?

On trouve principalement des finitions zinguées (acier zingué), galvanisées à chaud, et brut inox pour les consoles inox. Ces traitements assurent résistance à la corrosion, aux intempéries et aux projections d’eau.

Dimensions et ajustements

Comment choisir les dimensions adaptées pour une chaise de groupe extérieur ?

On doit prendre en compte la longueur, la largeur, la profondeur de l’appareil extérieur, ainsi que sa hauteur libre pour l’entretien. Les consoles 41/41 ou 41/21 conviennent à des envergures plus grandes. Aussi, vérifier l’entraxe des points de fixation pour aligner avec le gabarit de l’unité.

L’espacement entre sol et appareil extérieur importe-t-il ?

Oui. Il faut une élévation suffisante pour évacuer les condensats, faciliter le nettoyage, éviter stagnation d’eau ou accumulation de neige. Les consoles Würth intègrent souvent ce dégagement dans leur hauteur nominale.

Résistance et environnement

Quelle résistance aux intempéries pour les chaises Würth ?

Les consoles en acier zingué ou galvanisé résistent bien à la pluie, à l’humidité, aux alternances gel-dégel. Les versions inox (A2 ou A4) sont recommandées en bord de mer ou milieux humides agressifs.

Comment sont gérées les vibrations et la stabilité de l’appareil ?

Les chaises pour groupe extérieur sont conçues pour rigidité mécanique : profilés dimensionnés, matériaux rigides, fixations fermes. Des supports associés (rubber foot, plots anti-vibration) peuvent être utilisés pour réduire vibrations et bruit transmis à la structure.

Normes et conformité

Les chaises Würth sont-elles conformes aux normes françaises ou européennes ?

Oui. Les supports et consoles sont conformes aux normes applicables en matière de sécurité et de résistance, avec des matériaux et finitions répondant aux standards anti-corrosion et aux exigences mécaniques pour usage extérieur.

Quels tests ou critères de durabilité sont utilisés ?

On tient compte de la résistance à la charge statique, de l’élasticité, des cycles gel-dégel, de la corrosion (par exposition aux agents atmosphériques), de la résistance aux rayons UV pour les composants plastiques ou composites associés.

Installation

Quel type de fixation utiliser avec ces chaises ?

Les consoles sont prévues pour être fixées sur murs porteurs ou supports solides ; utilisation de cheville adaptée au matériau (béton, parpaing, pierre). Les trous ou fentes d’ancrage permettent ajustement lors du montage.

L’installation nécessite-t-elle un entretien spécifique ?

Inspecter périodiquement les fixations (vis, boulons), l’état des surfaces (absence de rouille ou détérioration), nettoyer les surfaces métalliques exposées, éventuellement traiter les points de coupure de galvanisation.

Applications spécialisées

Peut-on installer ces chaises dans les zones côtières ou sur des façades exposées ?

Oui, mais privilégier les versions en acier inoxydable A4 ou galvanisé à chaud. Ceux-ci supportent mieux l’air salin, les embruns et l’humidité élevée.

Ces chaises conviennent-elles pour des unités issues de marques multiples ?

Le système de consoles Varifix ou les consoles 41/41, 41/21 offrent des largeurs et entraxes compatibles avec de nombreuses marques (Daikin, LG, Atlantic, etc.). Les fentes allongées ou les réglages multiples permettent d’adapter la fixation à la configuration de l’appareil.

Sécurité

Quels risques évite-t-on en utilisant une chaise adaptée ?

Une chaise correctement dimensionnée réduit le risque de chute, de basculement de l’unité extérieure, d’endommagement du fluide frigorigène, ou de désalignement affectant la performance. Elle assure aussi la préservation du support de façade ou de toiture.

Que faire en cas de vibrations excessives après installation ?

Vérifier que la chaise et ses fixations sont bien serrées, que l’appareil est de niveau. Ajouter isolation vibratoire sous les pieds ou utiliser des accessoires (rubber foot, plots anti-vibration) pour amortir les vibrations et limiter les nuisances.