ÉCROU FREIN M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou frein M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M20,..., de matières diverses : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou frein M6 est un composant essentiel dans le domaine de la construction mécanique et des assemblages industriels. Ce type d'écrou est spécialement conçu pour résister aux vibrations et aux chocs, grâce à sa capacité à maintenir un serrage efficace même dans des conditions extrêmes. L'écrou frein M6 intègre généralement une rondelle ou un insert en nylon qui permet de sécuriser la fixation en créant une force de frottement supplémentaire. Cette caractéristique le rend idéal pour des applications où la sécurité et la durabilité sont primordiales, comme dans l'automobile, l'aéronautique ou les machines industrielles. L'utilisation de l'écrou frein M6 assure une meilleure longévité des assemblages et réduit le risque de desserrage accidentel, offrant ainsi une solution fiable pour de nombreux projets d'ingénierie. Sa polyvalence et sa robustesse en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir une excellente tenue des composants dans divers environnements opérationnels.