FEU DE GABARIT LED

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 feu de gabarit LED pour professionnels.
Filter


Feu de gabarit LED : améliorez la visibilité et la sécurité des véhicules professionnels

Un feu de gabarit LED est un dispositif d'éclairage utilisé principalement sur les véhicules utilitaires et industriels pour indiquer leur largeur et améliorer leur visibilité, surtout dans des conditions de faible luminosité. Grâce à la technologie LED, ces feux offrent une longue durée de vie, une consommation d'énergie réduite et une luminosité accrue par rapport aux ampoules traditionnelles. Ils sont essentiels pour la sécurité routière, aidant à prévenir les accidents en signalant clairement les dimensions du véhicule aux autres usagers de la route.

Points forts des feux de gabarit LED Würth

Les feux de gabarit LED Würth se distinguent par leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie. Grâce à la technologie LED, ces feux consomment moins d'énergie tout en offrant une luminosité optimale. Leur robustesse est également un atout majeur, garantissant une résistance accrue aux chocs et aux vibrations. De plus, leur installation est simple et rapide, ce qui permet de gagner du temps lors de la mise en place.

Caractéristiques importantes des feux de gabarit LED Würth

Ces feux de gabarit sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 50 mm à 150 mm, pour s'adapter à divers types de véhicules. Fabriqués en matériaux résistants tels que le polycarbonate, ils assurent une excellente durabilité. Les feux sont proposés en plusieurs couleurs, notamment rouge, blanc et ambre, pour répondre aux exigences de signalisation. Ils respectent les normes européennes en vigueur, garantissant ainsi une conformité totale et une sécurité optimale.

Domaines d'applications courants des feux de gabarit LED Würth

Les feux de gabarit LED Würth sont principalement utilisés dans le secteur du transport routier pour équiper les camions, remorques et semi-remorques. Ils sont également adaptés pour les véhicules utilitaires, les bus et les véhicules agricoles. Leur utilisation est essentielle pour améliorer la visibilité et la sécurité sur la route, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou de mauvais temps.

Conseils d'utilisation des feux de gabarit LED Würth

Pour une installation optimale, il est recommandé de suivre attentivement les instructions fournies par le fabricant. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des feux et nettoyez-les pour éviter l'accumulation de saleté qui pourrait réduire leur efficacité lumineuse. En cas de dysfonctionnement, remplacez immédiatement le feu défectueux pour maintenir un niveau de sécurité élevé. Enfin, assurez-vous que les connexions électriques soient bien isolées pour éviter tout court-circuit.