GOUJON D'ANCRAGE M8 X 95
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M8 x 95 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 95 est un élément de fixation robuste conçu pour l'ancrage dans le béton et d'autres supports solides. Ces goujons d'ancrage offrent une solution fiable pour des applications nécessitant une grande résistance et stabilité, telles que la fixation de machines, d'équipements lourds ou de structures métalliques. Le goujon d'ancrage M8 x 95 se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes grâce à sa conception optimisée pour une distribution uniforme de la force. Son installation est simple et rapide, assurant une fixation durable et sûre. Ainsi, le goujon d'ancrage M8 x 95 devient un choix privilégié dans le secteur de la construction et le domaine industriel, où performance et fiabilité sont primordiales.
