RIVET POP INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 rivet pop inox pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 8 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête fraisée 120 degrés, Grande tête ronde plate et différentes matières de tiges et de tête : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable C1 || Acier martensitique || Acier inoxydable C1, Acier inoxydable A4.
Filter



Rivets pop en inox : fixez durablement vos assemblages métalliques

Les rivets POP (également appelés "aveugles") en inox proposés par Würth sont des éléments de fixation mécanique qui permettent d'assembler des pièces de différentes épaisseurs et matériaux. Ils sont constitués d'un corps tubulaire en acier inoxydable et d'une tige en acier. Le rivet est inséré dans un trou pré-percé, puis la tige est tirée avec une pince à riveter. Le corps du rivet se déforme et forme une tête sur la face opposée de la pièce, créant ainsi un assemblage solide et étanche. Les rivets aveugles en inox de Würth sont adaptés à des applications variées, telles que la construction métallique, la carrosserie, la tôlerie ou l'électroménager. Ils offrent une résistance à la corrosion, à la traction et au cisaillement, ainsi qu'une bonne tenue aux vibrations et aux chocs. Würth propose une large gamme de rivets POP en inox, de différents diamètres, longueurs et formes de tête, pour répondre à tous les besoins de fixation.


Points forts des rivets pop en inox

Les rivets pop en inox de la gamme Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, offrant une solution fiable pour les assemblages permanents. Leur conception en acier inoxydable garantit une résistance exceptionnelle à la corrosion, même dans les environnements les plus exigeants. Ces rivets sont également appréciés pour leur facilité d'installation, permettant un gain de temps considérable lors des travaux d'assemblage.


Caractéristiques importantes des rivets pop en inox

Les rivets pop en inox sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents besoins, allant généralement de 2,4 mm à 6,4 mm de diamètre. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ce qui leur confère une résistance accrue aux intempéries et aux produits chimiques. Ces rivets sont souvent proposés en finition brillante ou mate, permettant de s'intégrer harmonieusement à différents types de surfaces. En conformité avec les normes industrielles, ils assurent une performance optimale et une sécurité maximale.


  • Rivets aveugles en inox ou combinaison aluminium/inox, cuivre/inox pour différentes utilisations
  • Finitions principalement brutes, avec quelques modèles laqués ou peints
  • Formes de tête variées : tête bombée, tête plate, tête fraisée 120° ou large
  • Matière des manchons : inox A2, inox A4, aluminium ou cuivre
  • Matière du mandrin le plus souvent en acier inoxydable A2, parfois C1 ou martensitique
  • Excellente résistance à la corrosion et à l’arrachement
  • Large gamme disponible : modèles standards, multi-serrage, étanches ou de structure haute résistance
  • Applications multiples : construction métallique, carrosserie, tôlerie, électroménager


Tableau comparatif des rivets POP inox Wurth

Produit Forme de tête Matière manchon Matière mandrin Finition
Rivet aveugle standard inox A2/A2 Tête bombée Inox A2 Inox A2 Brut
Rivet alu/inox tête plate peint Tête plate Aluminium Inox A2 Brut / peint
Rivet tête fraisée alu/inox A2 Tête fraisée Aluminium Inox A2 Brut
Rivet inox A4/A4 Tête bombée Inox A4 Inox A4 Brut
Rivet ISO 15984 inox A2/A2 Tête fraisée 120° Inox A2 Inox A2 Brut
Rivet grande tête alu/inox A2 Tête large Aluminium Inox A2 Brut
Rivet multi-serrage alu/inox A2 Tête bombée Aluminium Inox A2 Brut
Rivet ISO 16585 inox A2/C1 Tête plate Inox A2 Inox C1 Brut
Rivet ISO 15983 inox A2/A2 Tête bombée Inox A2 Inox A2 Brut
Rivet de structure MBT inox A2 Tête plate Inox A2 Inox A2 Brut
Rivet étanche alu/inox A2 Tête plate Aluminium Inox A2 Brut
Rivet inox A2/inox C1 Tête bombée Inox A2 Inox C1 Brut
Rivet alu/inox A2 multi-usage Tête plate Aluminium Inox A2 Brut
Coffret rivets inox A2 + pince Sysko Tête plate Inox A2 Inox A2 Brut
Rivet multi-serrage inox A2/A2 Tête bombée Inox A2 Inox A2 Brut
Rivet alu laqué blanc/inox A2 Tête plate Aluminium Inox A2 Laqué blanc
Rivet tête fraisée 120° inox A2/A2 Tête fraisée 120° Inox A2 Inox A2 Brut
Rivet étanche cuivre/inox A2 Tête bombée Cuivre Inox A2 Brut


Domaines d'applications courants des rivets pop en inox

Les rivets pop en inox sont largement utilisés dans divers secteurs professionnels tels que l'industrie automobile, l'aéronautique, et la construction navale. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion, comme l'assemblage de structures métalliques exposées aux éléments ou de composants soumis à des conditions humides. Leur utilisation est également courante dans la fabrication de meubles métalliques et d'équipements industriels.


Conseils d'utilisation des rivets pop en inox

Pour une installation optimale des rivets pop en inox, il est conseillé d'utiliser une pince à riveter de qualité, adaptée au diamètre des rivets. Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres et exemptes de débris pour garantir une fixation solide. Lors de la pose, appliquez une pression uniforme pour éviter toute déformation du rivet. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des rivets dans les environnements corrosifs pour maintenir l'intégrité de l'assemblage.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques essentielles

Quelles sont les matières utilisées pour un rivet pop inox chez Würth ?

Würth propose des rivets pop avec corps (manchon) et tige en acier inoxydable, notamment les nuances A2 ou A4. Certains modèles combinent aluminium et inox, avec manchon en aluminium et mandrin en inox A2 pour obtenir équilibre entre résistance mécanique et réduction de poids. La finition est brute ou éventuellement laquée selon les versions.

Quels diamètres et longueurs sont disponibles dans la gamme rivet pop inox de Würth ?

La gamme comporte divers diamètres tels que Ø 3,2 mm, Ø 4,1 mm, Ø 4,9 mm et plus, avec longueurs entre environ 8 mm et 16 mm. Selon les modèles standards et multi-serrage, l’épaisseur totale à assembler influence le choix de la longueur du rivet.

Quelles formes de tête existent pour les rivets inox proposés ?

Les formes disponibles incluent tête plate, tête bombée, tête ronde plate ou tête grande et tête fraisée 120°, selon le type d’application. La forme de tête influence la répartition de la charge, l’esthétique et la compatibilité avec la surface de pose.

Qu’est-ce qu’un rivet pop aveugle inox et dans quel cas l’utiliser ?

Un rivet pop aveugle inox permet une fixation permanente en ne nécessitant d’accès que d’un seul côté de l’assemblage. Il est utilisé lorsque l’arrière de la pièce n’est pas accessible ou dans des structures fermées. Idéal pour assemblages tôlerie, carrosserie, construction métallique ou panneaux composites.

Performances mécaniques et environnementales

Résistance à la corrosion des rivets pop inox : quelles performances attendre ?

Les rivets inox A2 offrent une excellente résistance en environnements humides ou exposés à l’eau mais peuvent se ternir avec des agents agressifs. Les rivets en inox A4 sont plus résistants aux milieux très corrosifs (marin, industriel). L’inox étant non ferreux, il ne rouille pas comme l’acier brut ou zingué.

Quelle résistance à la traction et au cisaillement pour un rivet inox standard ?

Cela dépend du diamètre, de la nuance inox, et de l’épaisseur du matériau. Par exemple, un rivet inox A4/A4 Ø 3 mm à tête plate peut supporter une charge en cisaillement d’environ 1 370 N et une charge à la traction d’environ 1 940 N pour une épaisseur de travail adaptée.

Quel est le comportement des rivets pop inox sous vibrations et chocs mécaniques ?

Les rivets aveugles inox, une fois correctement posés, résistent bien aux vibrations car la tige se rompt à un moment prédéfini, ne laissant qu’un bourrelet solide. Ils gardent les pièces bien serrées et ne se desserrent pas contrairement à certaines vis.

Choix et installation

Comment choisir le bon rivet inox en fonction de l’épaisseur des pièces à assembler ?

Mesurez l’épaisseur totale des deux pièces à assembler, puis choisissez un rivet dont la longueur de manchon correspond à cette épaisseur. Si le rivet est trop long, il dépasse ; trop court, le bourrelet ne se forme pas correctement. Les modèles multi-serrage permettent de couvrir une plus grande plage.

Quel diamètre de perçage faut-il prévoir pour un rivet inox ?

Le trou doit être du même diamètre que le corps du rivet (manchon), plus une tolérance minimale pour insertion. Par exemple pour un rivet Ø 5,0 mm, perçage Ø ≈5,1 mm. Un perçage trop grand compromet la tenue transverse.

Quels outils sont adaptés à la pose des rivets pop inox ?

Utilisez une pince à riveter manuelle ou pneumatique, voire une riveteuse électrique pour séries. L’outil doit être compatible avec le diamètre du rivet. L’aligneur et la mâchoire de tirage doivent correspondre. Pour inox épais ou usage intensif, un outil automatique réduit l’effort.

Applications spécifiques

Peut-on utiliser un rivet pop inox dans l’industrie maritime ?

Oui, particulièrement les rivets en inox A4, qui sont mieux adaptés à l’eau de mer et aux atmosphères salines. Ils résistent à la corrosion saline faite de chlorures. Un traitement ou finition spécifique peut améliorer encore leur durabilité.

Les rivets pop inox conviennent-ils pour la tôlerie ou les matériaux composites ?

Absolument : pour tôlerie, aluminium, acier inoxydable ou matériaux composites rigides ou semi-rigides, les rivets inox offrent fixation propre sans distorsion thermique contrairement au soudage. Le corps inox assure stabilité dimensionnelle.

Quels modèles inox pour usage extérieur ou sous intempéries ?

Optez pour des rivets inox A2 ou A4, tête plate ou tête bombée selon exposition. Les modèles étanches ou avec tête large améliorent la résistance aux infiltrations. Finition brute souvent suffisante, laquée ou thermolaquée si besoin d’aspect esthétique durable.