CHEVILLE D'ANCRAGE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 cheville d'ancrage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de diamètres variables : M12/12 mm, M10/10 mm, M8/8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 125 mm, 90 mm, 95 mm,....

Filter



Chevilles d'ancrage : assurez des fixations lourdes et fiables dans le béton

Les chevilles d'ancrage, souvent appelées goujons d'ancrage, sont des fixations métalliques conçues pour reprendre des charges élevées dans le béton. Elles fonctionnent par expansion mécanique : en serrant l'écrou, un clip d'expansion se bloque contre les parois du trou percé et assure l'ancrage. Elles existent en acier zingué, en acier galvanisé à chaud et en acier inoxydable A2, A4 ou HCR, avec des diamètres de M8 à M16 environ. Certaines versions sont homologuées ETA (évaluation technique européenne). Elles s'accompagnent d'outils de pose et d'accessoires : écrous borgnes, rondelles, outils SDS. Les charpentiers, métalliers, installateurs de rayonnages, de structures et d'équipements industriels les utilisent pour fixer solidement dans le béton.


La petite anecdote sur ce type de produits

Fixer un objet lourd dans le béton ne repose pas sur un simple frottement : le goujon d'ancrage exploite la compression de la matière autour du trou. Quand on serre l'écrou, le cône de la tige se déplace et écarte un clip d'expansion, qui s'appuie sur la paroi du perçage. Plus la charge augmente, plus le cône se bloque, ce qui renforce l'ancrage. Pour garantir la sécurité des installations, les chevilles destinées aux charges lourdes font l'objet de tests et d'homologations européennes, qui précisent les charges admissibles, la profondeur d'ancrage et la distance minimale aux bords. Le béton fissuré ou non fissuré, les sollicitations dynamiques ou le feu sont autant de cas pour lesquels existent des gammes spécifiques. Dans les environnements très agressifs, comme les tunnels ou les stations d'épuration, on emploie des aciers inoxydables à haute résistance à la corrosion.


Les points forts de ce type de produits

  • Forte capacité de charge pour les fixations lourdes dans le béton
  • Plusieurs matériaux (acier zingué, galvanisé à chaud, inox A2, A4, HCR) pour s'adapter à l'environnement
  • Homologations ETA sur certaines gammes, pour une conformité aux exigences techniques européennes
  • Montage traversant, préalable ou avec filetage femelle selon la configuration
  • Gammes dédiées aux sollicitations dynamiques ou aux constructions en bois

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre : de M8 à M16 environ
  • Longueur : de 62 mm à 260 mm environ selon les modèles
  • Épaisseur à fixer : jusqu'à 140 mm pour certains modèles M16
  • Matières : acier zingué (5 µm), acier galvanisé à chaud, inox A2, inox A4, inox HCR
  • Gammes : W-FA, W-FAZ, W-FAZ-IG (filetage femelle), W-FAZ PRO, W-FAZ PRO Dynamic, W-FB
  • Homologation : ETA-99/0011 pour la gamme W-FAZ
  • Rondelles : petites ou larges selon la charge

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de pieds de poteaux, de structures métalliques et de charpentes sur dalle béton
  • Fixation de rayonnages, de machines et d'équipements industriels
  • Ancrage de garde-corps, de passerelles et d'escaliers
  • Fixation de consoles, de supports de gaines et de chemins de câbles de forte charge
  • Ancrage de constructions en bois sur support béton

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Percer au diamètre et à la profondeur indiqués, avec un foret à béton adapté
  • Nettoyer soigneusement le trou avec une pompe soufflante avant de poser le goujon
  • Respecter l'entraxe et la distance aux bords du béton préconisés pour la gamme choisie
  • Serrer l'écrou au couple de serrage recommandé avec une clé dynamométrique
  • Choisir l'inox A4 ou HCR dans les environnements humides, chimiques ou corrosifs

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de goujon Matière Diamètres courants Particularité Usage principal
Goujon W-FAZ Acier zingué ou inox A4 M10 à M16 Homologation ETA-99/0011 Fixation courante dans le béton
Goujon W-FAZ-IG à filetage femelle Acier zingué ou inox A4 M8 à M12 Montage préalable ou traversant Fixations démontables
Goujon W-FA Acier zingué, galvanisé à chaud, inox A2 ou A4 Selon modèle Petite ou large rondelle Charges moyennes à fortes
Goujon W-FAZ PRO Acier zingué, inox A4 ou inox HCR Selon modèle Haute performance Charges lourdes, environnements agressifs
Goujon W-FAZ PRO Dynamic Acier zingué Selon modèle Sollicitations dynamiques Structures soumises à vibrations
Goujon W-FAZ/S pour construction bois Acier zingué (A2K) Selon modèle Grande rondelle Constructions en bois sur béton
Goujon W-FB Acier zingué Selon modèle Version économique Fixations courantes dans le béton