MASTIC SILICONE COULEUR BLANC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 mastic silicone couleur blanc pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Acétate, Eau, tensio-actif,..., de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic silicone couleur blanc est un produit polyvalent, idéal pour une variété d'applications dans la construction et la rénovation. Grâce à sa couleur neutre, il s'intègre discrètement dans différents environnements, assurant une finition propre et esthétique. Sa formule spécialement conçue lui confère une excellente adhérence sur de nombreux matériaux, rendant le mastic silicone couleur blanc parfait pour l'étanchéité des joints de fenêtres, portes, salles de bains, et cuisines. Sa résistance à l'humidité, aux moisissures, et aux variations de température assure une durabilité et une protection longue durée. Le mastic silicone couleur blanc représente donc une solution efficace pour les professionnels souhaitant réaliser des travaux de finition et d'étanchéité avec précision et esthétisme.