RIVET AVEUGLE ÉTANCHE EN INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rivet étanche inox pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 3.3 mm, 4.1 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 8 mm, 16 mm, 9.5 mm,..., formes de tête : Tête bombée et différentes matières de tiges et de tête : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable C1 || Acier martensitique || Acier inoxydable C1 / Acier inoxydable A2, Aluminium, Cuivre.
Filter


Les rivets aveugles étanches en inox sont des éléments de fixation indispensables pour les professionnels qui travaillent dans des environnements humides ou exposés à l'eau et à l'air. Ils permettent d'assembler solidement des pièces métalliques, des tôles ou des gouttières, sans risque d'infiltration ou de corrosion. Les rivets aveugles étanches en inox sont composés d'une tête plate et d'un corps fermé, qui retient la tige de traction à l'intérieur lors du sertissage. Ainsi, ils offrent une grande résistance aux vibrations et aux chocs. La gamme de produits Würth propose des rivets aveugles étanches en inox de différentes dimensions, adaptés à tous les besoins et à tous les supports. Vous pouvez les commander en ligne sur wurth.fr, où vous trouverez également des informations détaillées sur chaque produit. Avec les rivets aveugles étanches en inox Würth, vous bénéficiez d'une qualité irréprochable et d'une livraison rapide.