TOURILLON BOIS 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tourillon bois 16 mm pour professionnels.
Filter

Le tourillon bois 16 mm est un élément essentiel dans la réalisation de projets de menuiserie et de construction de meubles. Fabriqué généralement en bois dur, comme le hêtre, il assure une grande résistance et une excellente stabilité. Le tourillon bois 16 mm permet d'assembler des pièces de bois de manière discrète et efficace, grâce à son diamètre adapté qui offre une surface de collage optimale. Utilisé couramment dans la fabrication de chaises, tables et autres structures en bois, ce type de tourillon garantit des joints solides et durables. Sa simplicité d'utilisation en fait un choix privilégié pour les professionnels de l'ébénisterie et de la menuiserie, ainsi que pour les applications nécessitant une finition soignée et une construction robuste. Le tourillon bois 16 mm est également apprécié pour sa polyvalence et peut être employé dans divers contextes, allant de la réparation de meubles à la création de nouveaux éléments décoratifs ou utilitaires.